・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類ゴミ集積保管庫
商品タイプ完成品
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
サイズL
容量(L)9.5
寸法(cm)26×26×30.2
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなスイング式ゴミ箱。スイングタイプのふた付きでゴミが見えにくく衛生的。開口部も広く入れやすい構造です。
用途ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
サイズL
容量(L)11
寸法(cm)26.5×26.5×37
本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。
質量(kg)2.637
高さ(mm)665
奥行(mm)507
間口(mm)381
パッキンとロック機能で内容物の臭い漏れを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。
用途工場、倉庫内、オフィス、厨房など。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい
質量(kg)2.775
高さ(mm)670
奥行(mm)517
容量(L)70
間口(mm)381
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
デスクで浮かない渋めのマットな色調です。大型ダストボックス内蔵。
材質ABS樹脂製フレーム
質量(g)310
電源手動
機能ノック式芯調整機構付、クランプ(固定用金具)取付可能
寸法(縦×横×高さ)(mm)130.5×86.0×131.0
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約490
種類ダストカー用袋
容量(L)約132
規格エコ替袋・小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630
ボトル収容量空き缶(350ml)約198本、ペットボトル(500ml)約106本
商品タイプ袋のみ
分別回収に便利な多彩な色展開。再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約650
種類ダストカー用袋
容量(L)約236
規格エコ替袋・大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680
商品タイプ袋のみ
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。
鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。
縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。
鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。
耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。
長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。
芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。
自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。
連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。
削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。
6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。)
削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。
ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ!
容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228
電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)
使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)
対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
関連キーワード