材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約2.3
耐荷重(kg)約80
収納時寸法(mm)(約)140×140×長さ840
組立寸法(mm)(約)幅820×奥行510×高さ800、座面の高さ360
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです。椅子を支えるポールには軽量で耐久性のあるアルミ製を採用したので、耐荷重は約120キロあり、シンプルな作りでもしっかりと重さを支えられる設計となっています。工具不要で簡単に組み立てができます。ドリンクホルダー、取り外し可能な枕付きと嬉しい機能が備わっています。座面は通気性の良いメッシュ素材なので暑い日も快適に使用できます。
用途・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。
質量(kg)3.2
幅(cm)98
耐荷重(kg)120
高さ(cm)104
奥行き(cm)65
収納時寸法(cm)W57×D18×H16
関連キーワード