ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
材質PP
形状底面:斜格子網目
高さ(mm)(内寸)262
短辺(mm)(内寸)234
有効内寸(mm)225×300×252
外寸(mm)341×266×276
RoHS指令(10物質対応)対応
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
オートクレーブ(121℃)から-40℃まで剥がれません。
握りやすい耐熱プラスチックグリップ、刃はコーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯、ギプス、ゴム、プラスチック、生地、針金などに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
寸法(mm)160
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00004
松吉医科器械コード23-6035-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザーと、厳選された上質な本革素材のみを使用したファスナータイプの長財布です。収納ルームは3つに仕切られておりお札やレシート等をしっかりと管理することができます。また、口が大きく開くので視認性が高くお札等の出し入れもスムーズ。カード収納に優れており、クレジットカードが11枚入ります。デザインのワンポイントとしてつけられたメタルプレートが高級感を演出しています。
仕様札入れ×3、小銭入れ×1、カード入れ×10、ポケット×1
材質本革・PU
質量(g)153
種類長財布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×22×96(開135)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.32MB)
関連キーワード