布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
工具類の落下防止アイテム。ワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430
最大長(mm)1600
身の回りのものに便利なショートサイズ!
布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)365
フック2個
最大長(mm)670
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途工具の落下防止、荷物バンドなどに。
材質ナイロン、亜鉛合金、鉄
ワイヤー入りで耐久力がアップ!
インパクトドライバー対応
布製だからからみにくい!
撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ
先端形状両端フック×2個
ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。
工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
用途工具の落下紛失防止対策。
材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布
自然長(mm)630
最大長(mm)1300
携帯電話の落下防止に!
タイプショートストラップ
全長(mm)700
使用荷重(kg)1
耐荷重(kg)1
先端形状両端フック×2個
最大伸長(mm)1420
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)
特性防水
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個
質量(g)約8(イヤーフック含まず)
対応OSiPadOS 13.1.1
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換
動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
通信出力最大:100mW(class1)
充電時間(時間)約2
連続再生時間音楽:最大約5.4
電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
通話時間(時間)連続:最大約5.8
連続待受時間最大:約172
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。
付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。
本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。
スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
コンセント形状抜止形×12ヶ
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ
タイプスリム
規格RoHS対応
コンセント個数12
NEMA規格NEMA L5-30
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。
ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。
ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。
使用荷重(kg)2以下
材質ケブラー繊維
電気用品安全適合品
耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
色ブラック&レッド
定格125V・15A
電線仕様-種別VCT
コンセント仕様2P 15A 125V
W数(W)許容:1500まで
電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25
コンセント3ツ口
特性耐トラッキング・二重構造
耐トラッキングあり
安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメのついた腰袋です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納
材質ポリエステル
安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメのついた腰袋です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納
材質ポリエステル
深紅に染まる逸品「紅」シリーズのツールケース5丁差しです。
安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。
内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途工具差し。
材質ナイロン PVC ポリエステル
色レッド
質量(g)約210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
深紅に染まる逸品「紅」シリーズのペンインパクト用ケースです。
安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。
内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途ペン型インパクトドライバーの収納。
材質ナイロン PVC ポリエステル
色レッド
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×270×60
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
深紅に染まる逸品「紅」シリーズの腰袋3段です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
用途ツールの収納・携帯。
材質ナイロン PVC ポリエステル
形状3段
色レッド
質量(g)約320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×240×160
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
深紅に染まる逸品「紅」シリーズの腰袋2段です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
用途ツールの収納・携帯。
材質ナイロン PVC ポリエステル
形状2段
色レッド
質量(g)約305
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×240×120
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。安全コードの取り付けに豊富なD環&ハトメがついています。
用途ツールの収納
色レッド
材質ポリエステル
深紅に染まる逸品「紅」シリーズの腰袋2段です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
ミニレベルなどが収納できるミニポケット。
用途ツールの収納・携帯。
材質ナイロン PVC ポリエステル
形状2段
色レッド
質量(g)約390
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×240×120
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
深紅に染まる逸品「紅」シリーズの内装用腰袋です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
内側に樹脂板補強を施し中のごみが簡単に処理できます。
用途ツールの収納・携帯。
材質ナイロン PVC ポリエステル
色レッド
質量(g)約430
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×320×140
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
深紅に染まる逸品「紅」シリーズの仮枠釘袋です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
墨つぼ・ハンマーが差せるホルダー。
用途ツールの収納・携帯。
材質ナイロン PVC ポリエステル
色レッド
質量(g)約560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×320×140
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
高所作業を安心・安全に行えます。
摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途高所作業の落下防止
形状引っ掛かりにくい広がり防止形状
寸法(mm)440×20×10
タイプ穴に通しやすいストラップタイプ
構造コードの劣化がわかる2重繊維構造
自然長(mm)900
最大伸長(mm)1600
適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等
最大荷重(kg)1
デュアルマイクCVCで通話品質が向上
クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に
3Dメタルアンテナで安定した通信を実現
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能
Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能
NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続
日本語音声アナウンス機能を搭載
4種類のイヤーピースを同梱
バッテリー残量表示
ストラップホール付きイヤーフック
スマートフォン2台を同時待ち受けできる
接続する機器情報を最大8台まで記録
RoHS基準値準拠
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)
質量(g)約11(イヤーピース1個含む)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)
対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)
機能デュアルマイクCVC
通信出力最大2.5mW(Class2)
充電時間(時間)約2
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
送信周波数(GHz)2.4
再生可能時間約6.5時間
特性片耳
通話時間連続最大約6.7時間
プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service
無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換
待ち受け時間(時間)連続最大194
装着方式片耳
通信距離(m)最大約10
イヤホン形状耳掛け
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
NFC対応○
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色赤
質量(g)8.221
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg)0.4
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別HHFF
電線仕様-芯数2
限度電流(A)7
使用場所屋内
スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える
モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応
通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります
一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー
スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)
質量(g)約10(イヤーピース含む)
タイプモノラル
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
通信出力最大:2.5mW (Class2)
充電時間(時間)約1.5
連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)
電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)
電波周波数(GHz)2.4
プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け
通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)
連続待受時間最大:200(※理論値です。)
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
マルチペアリング○
NFC対応○
安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。
工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。
ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。
衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。
適合ベルト幅(mm)55まで
高強度ナイロン素材を使用した、大工さんの必需品、スミツボ、コンベ、ノミがさせるホルダーがついた釘袋です。
スミツボなどが収納できるサイドケースです。安心・安全に効率よく収納できるサイドノミケースです。コンベックスがさせるホルダーです。
セーフティーコードが複数本取り付けできるフリーループです。クリッパーなどがさせる内側ポケット付です。
用途釘、ビスなどのパーツの収納やノミ、スミツボなどの道具の収納。
材質ナイロン
夜間や暗所のセーフティーライト、タグリット マグネット LED マーカー リチャージャブル。市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。リフレクター加工の素材とボディ全面に搭載したLEDで安全性向上。プッシュボタンによる点灯・点滅設定。強力なネオジムマグネット採用で袖・帽子・鞄にしっかりとクリップ。生活防水仕様。
材質ナイロン、LED、プラスチックスチール、マグネット
質量(g)約20
充電時間(時間)約1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×60×12
連続点灯時間(時間)約6
国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。
用途道具、工具の収納。
材質6号帆布
形状2段
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
関連キーワード