10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
再生繊維とゴムを使用した環境配慮型吸水マット。
パイルはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
バッキングには、軽量で扱いやすく床面に馴染みやすいNBRを採用しました。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
防炎性能登録番号E.2200305
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:NBR
長さ(mm)750≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)2.4
パイル長(mm)3.3
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
サービス分類オーダー・加工
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
関連キーワード