こんなお得な商品も!
ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
部品等の分別に最適なボックスです。
ネスティングが可能になり、収納が便利になりました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
外寸法・高さ(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)162
有効内寸法・奥行(mm)126
有効内寸法・高さ(mm)65
選べる4色で分かりやすく色管理現場でも事務所でも見てわかる色管理のご提案です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
選べる4色で分かりやすく色管理現場でも事務所でも見てわかる色管理のご提案です。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
グリーン購入法適合
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304
高さ(mm)800
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)600、引出し内寸:238
耐荷重(kg/段)15
引出し数2
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25
引出し奥行(mm)内寸:388
引出し高さ(mm)内寸:90
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質SUS304
高さ(mm)800
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)450
間口(mm)600、引出し内寸:238
耐荷重(kg/段)15
引出し数2
キャスター径(Φmm)100
支柱径(Φmm)25
引出し奥行(mm)内寸:388
引出し高さ(mm)内寸:90
関連キーワード