5cm幅の伸縮性のある素材から成るサスペンダー。
クリップの保持力は大変高く、安心してご使用いただけます。
サスペンダーベルトがクロスする部分は革製です。
あらゆる体型に調整可能です。
質量(g)226.5
金具でがっちりホールドする為、ワークウェアや雨具など、ハードな環境にぴったりです。全体の7割がナイロンの為、ゴムがのびづらい。
全長(cm)86
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布
色赤
サイズフリーサイズ
質量(g)285
ベルト幅(mm)50
1本
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー。建築・工事用サスペンダー。本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です。新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備。腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用。束縛感のないY型構造。※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません。0。0。0。0。0
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダー
その他【セフホルダー】胸2ヵ所
付属品金属セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み
質量(g)580
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるサスペンダー用フック。
用途サスペンダー用フックとして。
付属品SUSビスナット
材質アルミ
寸法(mm)60×87
股部に伸縮素材・両膝の後ろ側にベンチレーション
サスペンダー用ループ・後部ハイカット
ツータック・膝に衝撃緩衝材
膝部と裾部に補強材
色レッド×ネイビー
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維
材質(表地)ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
胴囲(cm)70~100
浮力(kg)約9.0(初期浮力)
生地ポリエステル420D
サポートベルトに簡単接続できるサスペンダーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。エアークッションパッドが重さを軽減。
用途サポートベルトに取付
仕様着脱可能なショルダーパッド
材質ポリエステル
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。メッシュクッションで快適に作業が行なえます。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
用途腰の負担の軽減
長さ(cm)80
材質合成皮革
有効ウエストサイズ(cm)100まで
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
仕様サスペンダーのみの販売もあり
材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステル
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ袋入り
関連キーワード