工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。
セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン
耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネスティング・スタッキングコンテナ(HNESTA-10)専用のコーナーパーツです。本体に取り付けることで、ネスティング・スタッキングの向きが明確にわかるようなります。
材質再生ポリプロピレン
適合コンテナHNESTA-10
スタッキングもできる便利な大型収納保管BOX。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2300
耐荷重(kg)上ふた部:2.5、本体:15(本体収納荷重)、積み重ね時:本体1個当たり10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×360×295
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×95
金属製 小型パーツストッカー。スタッキングが可能です。
材質スチール
幅(mm)100
高さ(mm)75
奥行(mm)160
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
耐熱温度(℃)-40~120
コンテナ種類ベタ目
フェローズ独自の組み立て方法FastFold(ファストフォルド)を採用し、わずか3秒で本体の組み立てが可能。モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。構造面では、組み立て方の簡易化に加え、糊付け箇所を多くして耐荷重性能を高めています。
色印字・罫線:赤
入数(枚)1
耐荷重(kg)30f
本体質量(g)750
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265
色(本体)白
グリーン購入法適合
スタッキング5段まで
1パック
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・幅(mm)361
外寸法・奥行(mm)272
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
金属製 パーツストッカー。スタッキングが可能です。
材質スチール
幅(mm)170
高さ(mm)130
奥行(mm)280
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)354
材質(車輪・金具)スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137
特性スタッキング可
取扱説明書(3.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)354
有効寸法(奥行)(mm)480
スタッキング可否可
連結可否不可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に
適合カード差し(別売):カードラックTC-1
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)427×287×350
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])8.77(895)
ネスティング高さ(mm)208
スタッキング可
フタの有無別売
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)464×355×236
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.4(2690)
ネスティング高さ(mm)100
関連キーワード