抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。「1分」「3分」「5分」「秒」のボタンで設定が便利。見やすい文字高30mmの大型表示。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約73(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.55MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×48×17
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。
リピート機能付き。マグネット付き。
薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。
高級家電にもなじむシックなデザイン。
薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒
仕様ストラップ穴・マグネットあり
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約62(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
本体質量(g)約62(電池含む)
表示方式LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76
表示形式デジタル
保証期間1年
最小設定時間1秒
設置方法マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
リピート機能○
触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)153(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24
音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ
設定時間最大99分59秒 1秒単位
保証期間1年
設置方法フック穴・マグネット・スタンド
電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30
タイマーカウントダウン方式
調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
材質ABS、PMMA、シリコーンゴム
寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム
質量(g)約95(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
設定時間最大99分59秒、1秒単位
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
タイマーカウントダウン方式
主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27
音量(dB)70以上
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)
材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル
表示形式デジタル
設置方法吸盤
カウントダウン機能○
マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。
特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。
設定時間最大99分59秒/最小1秒
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA
質量(g)42(電池含む)
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78
表示形式デジタル
設置方法吸盤
電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
関連キーワード