16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5.1 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)10.3 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)-40~+105 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)6.35 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)20.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)5.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775 材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn) 定格電圧AC30V DC60V 定格電流(A)25 適合端子フラット端子:4.8×0.8 適合プラグΦ4mm 取付穴径(mm)8.2
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用タイプの差し込み型接続端子! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能! ケーブル付きなので手間いらず! シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
タイプ絶縁型 長さ(cm)13
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。 材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(100個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)22.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9454 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状メス 全長(mm)22 サイズタブ:.250×0.32 定格電圧(V)300 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
649 税込714
翌々日出荷

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)300
1袋(25個)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)