37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取っ手がついてるから持ち運びラクラク。 簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし 材質ポリプロピレン
1個ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三甲(サンコー)ハンディボックス
収納物の大きさに合わせて選んでいただけるよう豊富な品揃えです。
材質PP 材質(本体)PP
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいコンパクトサイズです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。 便利な外側ポケット・内側ホルダーです。コンベックスホルダー、テープフッカー付です。
用途道具などの収納・持ち運び。 仕様別売ショルダーベルト取付可能 材質(本体)ポリエステル・EVA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×210×350 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)210
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

三甲(サンコー)ハンディボックス2
材質PP レッド 材質(本体)PP 容量(L)5 外寸(mm)359×180×90 内寸(mm)351×166×86 外寸法・幅(mm)359 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)180
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

種別SKHB2RE 材質PP 質量(kg)0.4 レッド 材質(本体)PP 容量(L)5 外寸(mm)359×180×90 内寸(mm)351×166×86 外寸法・幅(mm)359 外寸法・高さ(mm)90 外寸法・奥行(mm)180
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ラチェッタ カプセル ハンディ鉛筆削り SONIC(ソニック・文具) 動画あり
カプセルデザインでペンケースにスッポリ収まる 2段階の芯先調整機能 削りかカスはケースをガバッ開けてと捨てやすい
材質AS・ABS 寸法(mm)30×90×31
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式 タイプタテ
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

携帯用品をスマートに収納できるポーチです。四角ポケットとメッシュポケットタイプです。便利なフタ付きです。
用途携帯用品の収納。 材質ポリエステル 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×60×200
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×102×9 質量(g)約36 桁数12 仕様デュアルパワー、税計算、計算状態表示付き サイズハンディサイズ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)61×102×9
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯用品をスマートに収納できるポーチです。ジッパー付きポーチです。
用途携帯用品の収納。 材質ポリエステル サイズM 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×140
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンツールのように毎日の食事作りに気軽に手に取れるコードレスタイプのハンディブレンダー。USB充電式なので、使用場所を選ばず、気軽に使用できます。充電スタンドに立てて置けるので、しまい込むことなく使いたい時にサッと手に取れる場所に置いておけるのも便利なポイント。高速モード/低速モードを切り替えて、レシピや食材に合わせて撹拌速度を調整でき、料理の仕上がりもぐっと上がります◎。身体に優しいスープやスムージーで健康を意識した食生活づくりにも欠かせないアイテムです。
セット内容本体・ブレンダー・カップ・フタ・充電台・お手入れブラシ・専用USBケーブル(Cタイプ)・専用レシピブック 質量(kg)約0.62 容量(mL)約500(MAXライン) 電源(V)入力 DC5/2A コード長さ(m)約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約650×650×380 定格時間(分)約2 充電時間(時間)約2 内蔵電池リチウムイオン電池
1台
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm)26×91 連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 全長(mm)首振:97、直:113 防塵防水性能IP65 材質超硬アルミ合金ボディ 幅(mm)首振:38 落下距離(m)1 点滅ストロボ点滅/SOS点滅 直径(mm)25
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。 ヘッドの回転により、ワイド、スポットに切り替えできます。 スモール、シンプルなデザインにも関わらず高出力です。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能なポケット・クリップ付属 1mの落下耐性、生活用水に対応
使用電球LED 電球の種類LED
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A) 寸法(mm)128×25.4×25.4 質量(g)135(電池含む) 連続使用時間(時間)最大220 使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能1.5メートル 明るさ(Lm)最大2000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大322
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単4形乾電池1個使用のコンパクトなキーライトです。ヘッドを緩めると点灯、締めると消灯します。ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替えできます。
用途単四電池1本使用のコンパクトなキーライトヘッドを緩めると点灯、締めると消灯ヘッドの回転によりワイド、スポットに切り替え 電源単4形乾電池(1個)付属 全長(mm)81 付属品ストラップ 材質本体: アルミ合金 質量(g)24 外径(Φmm)12.7 全光束(Lm)37 使用電球LED 連続点灯時間1時間45分 耐水性× 光束(Lm)37 照射距離(m)55 点灯時間最大1時間45分 電球の種類LED
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。 ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。 点灯・消灯は、ヘッド部回転式 グリップ部は、滑り止め加工 照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能 最大点灯時間:2時間30分
電球の種類LED
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミニウム 質量(g)70 本体寸法(mm)100×34×34 使用電池単四電池 電池【単四電池】1本 防滴構造IPX4 照射範囲160° 被写体照度100Lm
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質軽量樹脂プラスチック 質量(g)26 本体寸法(mm)100×15×15 使用電池単四電池 電池【単四電池】1本 照射距離(m)200 被写体照度100Lm 連続点灯時間(時間)約3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESMH32 ホイッスルライト ENERGIZER(エナジャイザー) 動画あり
ENERGIZER(エナジャイザー)ホイッスルライト
ホイッスルがビルトインされたデザイン レッドフラッシュ機能付き ホワイトビーコンライト機能付き
長さ(mm)124 幅(mm)35 質量(kg)0.124 レッド 奥行(mm)35 機能レッドフラッシュ/ホワイトビーコンライト 使用乾電池単4形乾電池3本 明るさ(Lm)300 防水保護等級IPX4 照射距離(m)170 最大点灯時間25時間(ローモード時)
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

超小型、大光量(325ルーメン)の充電式ライト
材質アルミ合金・ポリカーボネート 質量(g)14.2(充電池含む) 寸法(cm)Φ1.27×1.6×5.1
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム 質量(g)72 本体寸法(mm)90×25×25 使用電池単四電池 電池【単四電池】3本 被写体照度80Lm 連続点灯時間(時間)約50
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ15×90 レッド 質量(g)30(電池含) 光源LED球 (電球寿命3万時間) 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モード点灯 アズワン品番64-2259-94 明るさ(Lm)45 明るさ固定 防水性IPX4(防沫形) 照射距離(m)41
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

くねくね曲がる万能懐中電灯。 引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。 車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク! デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質ABS、PE、POM 長さ(mm)最小時約255、最大時約580 質量(g)210 使用電池単4 適合車種汎用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ160cmのロングストラップ 院内ハンディーターミナルが取付け可能 名札ケースやカギが取付け可能 先端にはマツバと金属フックがついてます 安全装置と長さ調整が付いてます
材質紐:再生PET グリーン購入法適合 付属品フック、脱着パーツ 質量(g)21 ストラップ幅(mm)約15 ストラップ長さ(cm)約160
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃 材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3 材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(Oリング)シリコンゴム 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)上/下:シボ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く) 光源白色LED 照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類LED
1個
711 税込782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

ドイツ ブルンネン ハンディータイプの縦開きメモ帳「SPIRAL BLOCK A6」です。持ち運びやすく書き込みやすいA6サイズです。シンプルでレトロなデザインのリングメモ帳です。【両面仕様可能、ページ数50枚、60gsm】
用途シンプル・レトロなハンディータイプの縦開きA6メモ帳。 サイズA6 縦(mm)【リングを含み】150 横(mm)【リングを含み】105
1個
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ ブルンネン ハンディータイプの縦開きメモ帳「SPIRAL BLOCK A7」です。シンプルでレトロなデザインのリングメモ帳です。【両面仕様可能、ページ数50枚、60gsm】
用途シンプル・レトロなハンディータイプの縦開きA7メモ帳。 サイズA7 縦(mm)【リングを含み】110 横(mm)【リングを含み】75
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです。長時間の着用でも快適に過ごせる定番のクラシックパンツ。ポリエステル65% 綿35%。ストレートカット。紐・ハンディループ付ゴムウエスト。深めのサイドポケット2つ。後ろポケット1つ(右)
股下(cm)71
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アメリカ生まれの「S.C.R.U.B.S」ブランドは素材・機能性・着心地に優れたプレミアムスクラブです。7つのポケットで収納力バツグンのカーゴパンツ。ポリエステル65% 綿35%。ストレートカット。紐・ハンディループ付ゴムウエスト。サイドポケット2つ。ポケットインポケット4つ。スナップ付ポケット1つ
股下(cm)71
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コールマンライセンスの多用途対応、ハンギングストラップ。スマートフォンやコンパクトデジタルカメラの取付に対応した、Colemanライセンスの多用途ストラップ。本体のDリングやループに、カラビナ、鍵、ポーチなどを自由に取り付けられます。アジャスター機能で首掛けからタスキ掛けまでシーンに合わせて長さを調節できます。
ストラップ長さ(cm)43-63 ストラップ幅(mm)20 質量(g)83 主要材質ナイロン、他 装備Dリング3個/カラビナ等を通せるループを8箇所/素早く着脱できるバックル式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電 ネイビー/バーガンディ 混率(%)ポリエステル100 素材ストレッチ二重織ドビー 性別男女兼用
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電 バーガンディ/ネイビー 混率(%)ポリエステル100 素材ストレッチ二重織ドビー 性別男女兼用
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●(加工・機能)1:制菌●(加工・機能)2:吸汗●(加工・機能)3:ストレッチ●(加工・機能)4:制電 ピンク/バーガンディ 混率(%)ポリエステル100 素材ストレッチ二重織ドビー 性別男女兼用
1枚
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自由なスタイルが楽しめる「iFace Hang and (ハングアンド)」シリーズから、新バリエーションが登場。「グラデーション/バーガンディ」:大人っぽいグレーとバーガンディーのグラデーションはシンプルコーデと相性抜群。「マーブル/ブラウン」:雰囲気のあるマーブルカラーでトレンド感アップ!。豊富なバリエーションとiFaceケースとのコーデをお楽しみください。付属の接続用ストラップで、お気に入りのiFaceケースが肩掛けタイプとして使えます。落下防止、ポケットやカバンから出す手間なく、サッとスマホのチェックOK。両手が自由になって動きやすいので、子育て中のパパママにもオススメです。ストラップの長さは自由に調節が可能。首や肩に食い込みにくい平紐のストラップ。iFaceオリジナルデザインのカラビナ採用で、付け外し簡単。
用途Reflectionシリーズ、Look in Clearシリーズ、First Classシリーズなどお好きなiFaceケースをショルダータイプに 付属品接続用ストラップ 材質ポリエステル、ポリカーボネート、亜鉛合金 全長(cm)約84~146(カラビナ含む) ひも幅(cm)約2.2
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)