この形が使いやすさの決め手。摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。大容量。大き目の資材を抱え移動しながらの作業に最適。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。脚立に下げて使えるフック付き。
用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。
仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm)
材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂
寸法(mm)230×400×180
色ブラック/レッド
質量(g)770
タイプL
内形寸法(mm)400×180
収納可能質量(kg)8
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱。フタを開いた状態で保つことも可能。高性能低電力消費設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)45
電源単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス
質量(kg)1.4
コンパクトなのに大容量です。使わない時はコンパクトにたためます。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
【大容量120L】ポリカロン製の防水ランドリーバッグです。濡れ物の回収に最適な丈夫な素材です。ハトメ・ひも付きで底と片側側面には持ち手がついているので運ぶ際にも便利です。
用途ランドリー品などの濡れ物に最適な大容量の回収用の袋。オリタニ製のランドリーワゴン、Z型ランドリー・スライド式ランドリーにご使用いただけます。
材質ポリカロン
幅(mm)410
高さ(mm)840
奥行(mm)410
容量(L)120
関連キーワード