小型バケツの本体です。モップやクロスを収納します。
用途コンパクトタイプ、小型
材質ポリプロピレン
質量(g)約420
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×162×189
商品タイプ本体
吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプの灰皿。安心の日本製。
用途灰皿として。卓上/バケツ型/飲食店/家/リビング/インテリア/喫煙所/小型灰皿/居酒屋/はいざら/おしゃれ/かわいい/シンプル
材質スチール
質量(g)200
直径×高さ(cm)14×11.5
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。ポリカーボネート製カバーと内蔵ガスケットで、水やほこりの侵入を防ぎます。他のONEラインのチェストとも組み合わせることができます。M8サイズのねじ込みインサートを4つ装備しており、カスタマイズが可能です。30cm以上の長いバケツ2つ、中型バケツ2つ、小型バケツ4つが含まれています。英語商品名は [ ONE Organizer L2.0 Red ]です。
用途ツールや小物の収納に最適
質量(kg)3.99
色Red
サイズXL
材質(本体)超耐久性プラスチック
タイプ中皿あり
容量(L)13.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97
外寸法・幅(mm)387
外寸法・高さ(mm)131
対角(mm)679
外寸法・奥行(mm)582
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード