ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます。
仕様丸型リング
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)色厚板紙
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)
収納枚数150
材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/0.9
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)32
穴数2
リング内径(Φmm)22
丈夫な樹脂製の個別フォルダー。
耐久性・耐水性に優れたPP製なので、くり返し使用してもボロボロになりにくい。
水濡れの心配もなく丈夫なので、頻繁に使う書類の管理におすすめです。
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せて便利です。
付属のフォルダーラベルを使って、カテゴリ毎に管理ができます。
樹脂製なのでラベルをキレイに剥がすことができ、フォルダーの再利用もできます
プラスのPPボックスファイル+シリーズと併せて使用できる3色展開。
ボックスファイルとあわせてのご利用で、よりきれいに見やすく管理ができます。
(おすすめのPPボックスファイル+シリーズ : FL-125BF、FL-125BF-H)
用途よく使う書類管理におすすめ、丈夫な樹脂製の個別フォルダー
サイズA4
グリーン購入法適合
関連キーワード