6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。 【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 ※1 14.4V使用時、ファン2個の値。 ※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。 再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。 バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。 ※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ 厚さ(mm)41 質量(g)80※ファン1個の値 風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値) 動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値) 電池寿命(時間)3000
1セット
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証国内メーカーのUSBモバイルバッテリー、空調ファンのモーターにはドローンにも採用される高効率の強力なブラシレスモーター採用。20%の薄型化を果たしながら変わらぬ大風量を実現しています。付属のUSBモバイルバッテリーで「強風」のまま約5時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1着
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証国内メーカーのUSBモバイルバッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約6時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1着
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証国内メーカーのUSBモバイルバッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約6時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル、冷感保冷剤2個) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、冷感保冷剤2個) 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)