耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状耳かけ型
対応コーデックSBC、AAC
四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠
充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時)
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:98(mW)
防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ)
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)100~10000
Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)5.8
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
高音質ワイヤレスサウンド
いつもの音楽をアップデートする
日常の使いやすさを追求
高音質サウンド
ドライバー
快適な装着性で長時間リスニング
耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L)
型式ダイナミック型
質量(g)12.5
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式)
接続方式Bluetooth
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約2
防滴構造IPX2
指向性全指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)8.8
音圧感度(dB/mW)100
音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックSBC
重低音×タフ、コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン
迫力とキレのある重低音&バスブーストモード搭載
コンパクト・軽量設計
重低音に没入できるアクティブノイズキャンセリング
新開発イヤーピース
タフに日常使いできるトリプルプルーフ対応(IP55)
ストレスなく、ゲームや動画を楽しめる低遅延モード搭載
最大21時間再生のロングバッテリーライフ
外音取り込み機能で、とっさの会話もストレスなくスムーズに
イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。
テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能
。両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えが可能です。
パッと取り出してすぐ再生できる、簡単ペアリング
片側のイヤホンだけでの使用が可能
XXシリーズカラーのレッド×ブラックのレッド色(-R)と、オールブラックできまるブラック色(-B)の2色からお好みで選べます。
接続方式Bluetooth(Ver.5.2)
イヤホン形状カナル型
質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約34
防水保護等級5級(IP55)相当 [イヤホン本体のみ対応]
ドライバーユニット(Φmm)6
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21
充電方式USB給電
通信出力Power Class1
通信距離(m)最大10
対応コーデックSBC、AAC
保護方式SCmS-T方式
付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-40dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 60mAh)●出力音圧レベル:101dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約6時間(50%音量)
付属品専用充電コード、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
型式ダイナミック型 口径10mmドライバー
質量(g)約10
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
外形寸法イヤホン…幅11×高さ11×奥行20mm、コントローラー…幅46×高さ11.9×奥行8.9mm、全長…約58cm
インピーダンス32Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
充電時間約1時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作温湿度範囲温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)20~20000(A2DP)
再生可能時間約6時間(50%音量)
通信距離(m)見通し約最大10(Class2)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
機能ワイヤレス(左右分離)
対応アプリケーション専用アプリ対応
マルチペアリングBluetooth:8台
urbanista ATLANTA〔アーバニスタ アトランタ〕は、マルチアクセス機能を搭載したハイブリッドアクティブノイズキャンセリングイヤフォンです。
イヤフォン単体で約8時間の再生が可能で、充電ケースと併用することで、最大約34時間の再生が可能です。充電ケースは、USB-C接続とワイヤレス充電の2つの方法で充電が行えます。
ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の雑音や騒音を低減して音楽を楽しめ、アンビエントサウンドモード(外音取り込み)に切り替えることで、周囲の音を集音して音楽を楽しむことも可能です。
マルチポイント機能を搭載しており、複数のスマートフォンやBluetooth機器と接続して、シームレスな機器変更が行えます。
付属品専用充電ケーブル(USB-C to USB-A)、クイックスタートガイド、イヤチップ(S/M/L)
接続方式Bluetooth
感度107±3dB@1KHz
保証期間1年
防水仕様IPX4
インピーダンス(Ω)16±15%
周波数帯域(Hz)20-20000
BluetoothBluetooth5.2
ドライバーユニット(Φmm)10
再生時間(時間)約8(充電ケース併用時 約34)
対応コーデックSBC/AAC
urbanista SYDNEY〔シドニー〕は、ビーチや公園、野外フェスで、最大5時間の再生時間のある手軽に楽しめるBluetoothスピーカーです。
4色の鮮やかなカラーバリエーションで、スマートなシルエットと手触りの良い質感が特長です。
Bluetooth接続、音量調節、2台のスピーカーの連携等、洗練された機能があります。
バッグにも収納しやすいサイズで持ち運びに最適なurbanista SYDNEYは、旅行や外出に最高のスピーカーです。
付属品充電用microUSBケーブル、マニュアル
寸法(mm)126×102×44
質量(g)299
接続方式Bluetooth
充電時間約1.5時間
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオンバッテリー)600
BluetoothBluetooth5.0
通信距離(m)10
再生時間(時間)約5.0
対応コーデックSBC/AAC
バッテリー容量(Wh)(出力)2.22
快適なオープンイヤー型デザイン 。2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム 。VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 。8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー 。フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 。充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 。柔らかくて肌に優しいシリコン素材 。IPX5防水性能 。専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 。屋内外での使用
タフなデザインの重低音イヤホン
仕様●ドライバーユニット:口径6mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3、Power Class 1※4●電池持続時間:イヤホン:最大7時間、充電ケース:最大17時間(計:最大24時間)
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
質量(g)イヤホン(片耳):約4.4、充電ケース:約38.5
種類密閉タイプ
電源(V)DC3.7、内蔵リチウムポリマー充電池
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3
対応コーデックSBC / AAC
フルワイヤレスイヤフォン。完全フルワイヤレスだから、コードから解放されて自由に音楽をお楽しみいただけます。操作タッチタイプ。タッチタイプなので、直感的に操作していただけます。透き通る高音質。フルワイヤレス=音質がイマイチという固定概念を覆します。
色マットレッド
質量(g)イヤフォン:4×2
インピーダンス16Ω
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)103±3
バッテリー容量(mAh)イヤフォン:40×2/ケース:300
BluetoothVer5.0
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
通信距離(m)10(使用環境により異なります)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
TAT2205は、持ち運びに便利なコンパクトなチャージングケースがセットになったイヤホンです。
スリムなデザインはポケットに入れて持ち運ぶのに最適です。
6mmドライバを搭載し、クリアでパンチのあるサウンドを実現しました。
やわらかく着け心地の良いイヤーチップを採用。
3サイズをご用意、お耳に合わせて交換可能
イヤーバズで音楽再生と通話の切り替が可能
電話のボイスアシスタント機能にも対応
急速充電(15分の充電で1時間使用可能)
マイク内蔵でエコーを軽減し、クリアなサウンドを実現
付属品クイックスタートガイド、USBケーブル イヤーキャップ(3サイズ、Mサイズ装着済み)
色レッド
通信方式Bluetooth5.1
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20-20000
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)6/ネオジウムドライバー
通信距離(m)約10
再生時間(時間)最大4(専用充電ケースの使用で最大8追加)
連続待受時間最大50時間
対応コーデックSBC、AAC
連続通話時間(時間)最大3
対応プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。
ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。
カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。
更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。
Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。
BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。
「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。
また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。
更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。
左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。
Qualcomm TrueWireless Mirroring対応
「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。
Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。
楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。
ロールスワッピング機能搭載
「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。
例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。
また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。
環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。
aptX Adaptiveコーデック対応
通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。
転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。
遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。
ディープマウントイヤーピース
従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。
タッチコントロール
イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。
最長50時間駆動のバッテリーライフ
イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。
イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。
最大4台までのマルチペアリング対応
Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能)
SCMS-T対応
防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1
型式ダイナミック型
色レッド
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:95±3
充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3
連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)見通し距離:約10
伝送帯域(Hz)20~20000
連続待受時間75時間
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
連続再生時間最大約6時間
音量調節○
装着方式片耳/ハンズフリー
接続方式Bluetooth
イヤホン形状耳かけ型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×55×29(突起部を除く)
質量(g)約9
保証期間1年
対応TELEC(法令)
付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み
出力Bluetooth Power Class2
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
通信周波数帯域(GHz)2.4
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP(Bluetooth)
対応コーデックSBC(A2DP)
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。
装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2
付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)
質量(g)約11(コード含む)
形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン
プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ
再生周波数帯域(Hz)6~23000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状カナル型
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約4(ケーブル含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)108
イヤホン形状カナル型
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、保証書、コード長アジャスター
型式ヘッドホン部:密閉、ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
質量(g)ヘッドホン部:約3(コードは含みません)
コード長さ(m)約1.2/リッツ線Y型
方式インラインマイクロホン
入力プラグ金メッキL型4極ミニプラグ
周波数帯域(MHz)マイクロホン部:有効20-20000
再生周波数帯域(Hz)5-24000
マグネットネオジウム
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)9/ドーム型(CCAWボイスコイル採用)
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
開回路電圧レベル(dB)-40 (0dB=1V/Pa)
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
USB Type-CTMで、いい音聴ける。
通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。
D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。
マイク付きリモコンで操作もかんたん。
■解像度の高いクリアサウンド
音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、
音質を向上させています。
■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動
画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。
USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
Google アシスタントTMにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
どんな耳のサイズでも快適フィット
耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。
耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。
4サイズのイヤピースで最適なフィット感
耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。
自分にぴったりのフィット感を調整できます。
再生や音量調整などを手元で直感操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。
新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)5~24000
音圧レベル(dB)出力:102/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
イヤホン形状カナル型
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン
長さ(mm)120
本体質量(g)約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120
保証期間初期不良のみ交換保証
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
質量(g)約5.2(ケーブル含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)14.2
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)108
イヤホン形状インナーイヤー型
環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。
仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材、男女兼用、左胸ペン差し付、携帯電話収納ポケット付、左袖ペン差し付き、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
種別長袖ブルゾン
シリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10
生地エコ裏綿
グリーン購入法適合
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈長袖
3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
質量(g)約15
プラグ3.5mmミニプラグ
コード長さ(cm)約125
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:110±3
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)14.2
最大入力(mW)5(JEITA)
イヤホン形状カナル型
イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。
直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。
スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。
プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式マイクロホン部:コンデンサー型
質量(g)約6(コード除く)
タイプダイナミック型
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100~10000
再生周波数帯域(Hz)5~4000
音圧レベル(dB)105(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
会話を聞きとりやすいチューニングで、映画やドラマの視聴を快適に!音声と映像をズレなく楽しめる、USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。人間の声を聴きやすい音質調整で、映画・ドラマの視聴時に耳に負担がかかりにくいのが特長。立体的にフィットするイヤーアーム付きで、優れた装着感を実現します。動画視聴中に電話がかかってきてもすぐに応答できるリモコン・マイク付きです。
用途USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 。音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 。人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 。音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 。リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 。購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 。耳に立体的にフィットし、抜け落ち・落下を防止する3Dフィットイヤーアームを採用。イヤーアームはS・M・Lの3サイズを付属しており、耳の大きさや形に合わせて調整が可能。長時間の使用でも快適な装着感を実現します。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーアーム(S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約7.1(ケーブル含まず)
コード約1.2m(Y型)
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)112
イヤホン形状カナル型
断線に強い高耐久タイプ。 ナイロンメッシュケーブルと高密度配線構造で断線に強い、LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む)
コネクタ形状Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウムハウジング マイク付きカナル式ハイレゾイヤホン
内部に高磁力のマグネットと10mmのドライバーを搭載した軽量で剛性のあるアルミ製
のハウジングを採用し、不要な振動を抑える事で、クリアな音質での再生を行います。
音楽再生時においては、特に高音域の再生の際により「良い音」を感じて頂けるように
調整を行いました。
本体のコントローラーでは、曲送り、一時停止/再生や通話開始/終了、音量調整、曲送り/
曲戻しにも対応し、スマートフォンでのビデオチャットやテレワークにもご利用頂けます。
※ご利用頂く端末やアプリによっては、一部コントローラー操作、通話に対応しない場合もございます。
イヤホン形状カナル型
コード長さ(cm)120
ハイレゾ音源対応
ドライバー径(Φmm)10
音圧感度(dB)80
インピーダンス(Ω)16
再生周波数帯域(Hz)5~80000
ケーブル長(cm)120
付属品イヤーチップ(S.M.L)
保証期間6ヶ月
様々なシーンにあわせて選べる、豊富な定番カラー展開。
用途厨房・接客向けユニフォーム
サイズF
仕様ループDカン留め式
混率(%)ポリエステル65・綿35
身幅(cm)65
生地タッサー
ひも長(cm)125
前中心丈(cm)85
ひも幅(cm)2.5
性別男女兼用
これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。
インターフェイス4極Φ3.5mmステレオミニプラグ
質量(g)258(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2.0
ドライバーユニット(Φmm)50
ハイレゾ音源に対応し、日本の一流デザイナーによるデザインと日本の匠によるチューニングが成しえた驚異のコストパフォーマンスイヤホンです。
再生周波数帯域は5~80000Hzで、ハイレゾ認定の基準である40000Hzを遥かに上回る高音域を再生可能です。
高磁力マグネットとΦ10mmドライバーを搭載し、高音質再生が可能です。
10色の豊富なカラーラインナップで老若男女問わずさまざまな客層をターゲットにしています。
コード長さ(cm)120
ハイレゾ音源対応
付属品イヤーチップ(S.M.L)
再生周波数帯域(Hz)5~80000
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
音圧感度(dB)80
イヤホン形状カナル型
通話・音楽すべてがオーディオ品質。
Lightningで、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグLightning
再生周波数帯域(Hz)5~24000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)200
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
コストパフォーマンスNo.1! 操作しやすい薄手のネオプレーングローブ
コストパフォーマンス抜群の発色の良い薄手のネオプレーングローブ薄手ながらもネオプレーンならではの高い防風性と適度な保温性で肌寒い時期に活躍します
掌に滑り止めのドットパターンを持ち、高い操作性も魅力です
材質ネオプレーン
機能防風素材を使用 /運動性を高める立体裁断
絶妙な色合いのツートンカラーがおしゃれな、高級感のあるクリップファイル
マグネットタイプのクリップだから簡単に書類を挟めます
ビジネスシーンやフォーマルに最適な、高級感ある素材のクリップファイル。
360°折り返せる便利な表紙付。立ったままの筆記でも書き込みやすい。
簡単に書類を挟めるマグネットタイプのクリップ。
名刺やメモが挟める内ポケット付。
便利なペンホルダー付。
サイズA4-E
収納枚数(枚)コピー用紙10程度
マグネット付き
ポケット内ポケット付(名刺スリット2カ所)
材質表紙/PU、裏地/PU、中芯/再生紙
寸法(mm)320×230×12
仕様ペンホルダー付
変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン。耳にフィットするカナル型。小型ながらもパワフルなサウンド。通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)。DAC内蔵で幅広い機種に対応
付属品取扱説明書兼保証書、イヤーピース(S、M、L)※Mサイズはイヤホンに装着済み
材質TPE+ABS+アルミ合金
質量(g)13.8(本体)/40.4(パッケージ込)
コード長さ(m)約1.2
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)【出力】103±3
コネクタUSB Type-C
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。
材質シリコン
色サンドベージュ、ブラック、アッシュブルー、ワインレッド、オリーブグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12.3×119×9.8(ケーブルバンド1本あたり)
質量(g)約3(ケーブルバンド1本あたり)
保証期間初期不良のみ交換保証
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ベースやバスドラム等の低音を強調したチューニングのイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極)
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1(Y型)
操作性と快適性重視のプロテクションを待たない伸縮メッシュグローブ。
従来モデルの各パーツの素材や形状を改良し、耐久性と通気性を向上。
伸縮メッシュのグローブ
握りやすい立体パターン採用
衝撃吸収フォームパッド『掌底』
夜間被視認性を高めるリフレクター『指』
グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』
スマートフォン操作可能
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
synthetic leather・nylon・polyester・neoprene・goat leather
関連キーワード
1
2
3
4
次へ