2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.221 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz)5~32000 充電時間(時間)約4 通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)105 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 最大出力(mW)RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)