ワンタッチオープン方式ですので針入れが簡単です。
とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数字です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意下さい。50pcs充填
材質カバー/再生ABS樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×93×37
綴じ枚数PPC用紙:約15~20枚程度(2枚から)
仕様50pcs装填式
全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309
綴じ枚数約15枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)235
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン式
寸法(mm)(W)26×(D)109×(H)62
全長(mm)109
色レッド
質量(g)140
綴じ枚数26枚
最大綴じ奥行(mm)30(最大)
針装てん数(本)100(別売)
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M
綴じ枚数約2~26枚
質量(g)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62
釘装てん数(本)100
最大綴じ奥行(mm)30
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)83
【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。
質量(g)149
奥行(mm)【とじ】28
枚数【とじ】40(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン方式
とじ仕様先曲げフラットクリンチ
グリーン購入法適合
口寸法(mm)【とじ口】7
使用針No.11-1M
優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
仕様予備針100本収納可能再生材使用率/53.1%
適合使用針/No.10-1M
質量(g)85(針150本装着時)
綴じ枚数20
最大綴じ奥行(mm)26
針装てん数(本)50
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80
グリーン購入法適合
付属品針150本
先端を針に差し込み、押し下げるだけでラクに針がはずれます。
仕様【除針枚数】一般的なとじ方100枚 フラットクリンチ80枚
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×140×102
こんなお得な商品も!

ホッチキス 中型 3号針 100本装填
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。
針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。)
驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。
針の残量がわかる確認窓付き。
奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm
綴じ枚数2~80枚
寸法(mm)(とじ口)13.5
質量(g)690
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153
針装てん数(本)100
グリーン購入法適合
この商品は5冊入りです。
企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
最大約50枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。
用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本
材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
サイズA4-S長辺とじ
縦(mm)305
横(mm)245
紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です
DIYやホビークラフト用の工作素材
ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます
ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
枚数48
仕様無線綴じ
材質(本文)100%植林木上質紙
サイズA6
外形寸法(mm)縦148×横105
坪量(g/m2)(本文)A6:70
ハトメや紐は付いていません。300カット。視認性の高い警告フラグ。大型車両の積載に最適。木材に簡単にホッチキス留めができます。
材質ポリエチレン
質量(kg)約2.5
色赤
全長(m)約91
サイズ(mm)304×304
1巻
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
関連キーワード