繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)1
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)178
面ファスナーなので着脱が容易です。
サイズ(幅)25×(長さ)385mm
材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープ
適合腕周(cm)最大約12
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)約14.5
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約310(26cm)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプたびぐつ
土が付いても落としやすい靴底を採用したマジックタイプの先丸地下たび。果樹園や畑など農作業全般でお使いいただけます。クッション性が高く、固い地面の上でも足が痛くなりにくい!。つま先ゴム、糊高仕様で、朝露などが染み込みにくい。着脱楽々なマジックベルト式。
形状ハイカット
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底(非耐油)
機能クッション性
材質(先芯)なし
甲被タイプ面ファスナー
靴タイプ足袋
靴のようなクッション性の貼付たびです。
マジックタイプで着脱ラクラク!
糊高仕様で朝露などがしみ込みにくい!
足幅3E
材質(アッパー)綿
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム底
機能クッション性
靴タイプ足袋
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
色朱色
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)牛ベロア皮
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
使用糸耐熱アラミド繊維
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
24cm~30cmまで幅広いサイズ展開。鉄鋼製先芯入り。足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ。足底ドライメッシュ裏地採用。凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール。背面に反射素材を使用。建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ
用途建築業。土木業。高所作業
形状ハイカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)PU
標準質量(g/片足)490:(26.0cm)
機能足底ドライメッシュ裏地、耐油底
材質(先芯)鋼
甲被タイプマジックタイプ
超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです。5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能。裏ボアで足元ポカポカ。マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!
形状ミドルカット
機能防寒、保温性・超軽量
足幅3E
材質(表面)EVA樹脂
対象女性用
材質(先芯)なし
材質(裏地)ポリエステル
靴タイプブーツ
脱ぎ履きしやすいマジックタイプ作業靴・運送業、物流倉庫作業など軽作業向けワークシューズ
サイズ3E
質量(g)約450、+-10
材質(甲被)ナイロン素材
先芯鋼製
材質(底部)合成ゴム
関連キーワード