片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使い下さい。安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:ナイロン・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール
質量(g)330
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×680×T(厚)10
特性ベルト通し3ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 ベルト通し間隔(ナス環付いていない側)290mm ベルト通し間隔(ナス環付いている側)245mm 80mmベルトまで使用可能 ナス環付
関連キーワード