用途ラッピングなどに使われる針金の芯が入った紐になります
長さ(cm)26
ワイヤーの入ったカラフルなモールです。ラッピングだけでなく、手芸などにもご利用いただけます。
長さ(cm)24
直径(Φmm)3
材質レーヨン・鉄芯
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約30
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約64
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
厚さ(mm)1
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
用途自動車整備・機械整備に最適。
材質本体:スチール
タイプチェストケースタイプ
ケース色ブラック/シルバー/レッド
ケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325
引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45、3段目:420×215×75
収納ケースEKR-103A
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。
ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。
面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに
材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm
ケース寸法(mm)縦114×横85
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
テープ厚さ(mm)2
剪断強度(N/cm2)30.4
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。
ねじるだけで手軽に強く結束できます。
RoHS対応品です。
材質PVC、針金
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)20
質量(g)80
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
テープ厚さ(mm)1.5
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
和紙の質感と優雅なカラーが独特の上質感を演出。環境負荷の少ない紙製素材。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感が溢れるペット素材のツイストタイ。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
自由に切って自在に使えるバンドキットです。
用途荷崩れの防止に。
カーペット、すだれ等の収納時に。
ブックバンドとして。
付属品専用カン5個
幅(mm)25
長さ(m)3
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
●粘着付きの固定タイプ
●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍
●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
表裏がくっつく面ファスナーです。
ガイド穴を通してより確実に結束可能です。
ネジ、釘用の固定穴付きです。
取り外して再利用が可能です。
ケーブルに取り付けておけます。
ケーブルをまとめて結束できます。
材質ナイロン
表裏がくっつく面ファスナーです。
必要な長さに切って使用できます。
取り外して再利用が可能です。
材質ナイロン
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
和紙の質感と優雅なカラーが独特の上質感を演出。環境負荷の少ない紙製素材。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー入りのおしゃれなリボンタイです。
焼き菓子の留めにいかがですか?
片面がゴールド、もう片面がレッドです。
寸法(mm)12×150m
色ゴールド&レッド
1束
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ワイヤー入りのおしゃれなリボンタイです。
焼き菓子の留めにいかがですか?
寸法(mm)12×150
色赤、白、青
1束
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。
幅(mm)4
長さ(m)600
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番112-7850
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
2枚の和紙の間にワイヤーが入ったタイです。リバーシブルタイプ。結ぶことなくひねるだけで簡単に和の雰囲気、さらに2色使いで存在感のあるラッピングに。
材質和紙・鉄芯
幅(mm)4
長さ(cm)8
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)1.3
ギンガムチェックがかわいい、ワイヤー入りのリボンタイです。
材質片面はペットフィルム、片面は紙
寸法(mm)12×150
色レッド
1束
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に
仕様ラダーロック
材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール
幅(mm)25
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
ベルト長さ(m)2
アウトドアコードにぴったりなカラフルバックル同色10個入りパックです。
幅(mm)(ひも取付部分)約10
寸法(mm)(本体)約30×15
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ