ワイドすぎない程よいシルエットに注目
側面プリント対応のスウェットパンツ
程よい厚みの裏パイルスウェット デイリーウェアからチームウェアまで幅広く活躍
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別トレーナー
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地裏パイル
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで
吸水性・伸縮性の優れた裏パイル地に、襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した、丈夫さとリラックス感を兼ね備えたスウェット。デザインはシンプル・スタンダードスタイルで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝するアイテム。
種別スウェット
混率(%)綿100(裏パイル)
機能吸水性・伸縮性
携帯電話ホルダーの装着にご使用いただけます。
ベルトの色分けを行うことでセクション分けやグルーピングが可能です。
超音波縫製による端処理をしています。
材質ポリエステル
質量(g)約75
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)38×1340
質量(g)70
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズフリー
仕様ゴム仕様
混率(%)ポリエステル100
加工フェードガードCL(退色防止加工)
寸法(cm)56~62
生地ツイル
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
防塵性に優れ、冷感素材により快適性を高めます。(袖口2重、内袖冷感素材)
製造現場におけるミニエンバイロメント化の潮流が、クリーンルーム内の作業環境を大きく変えています。コンタミネーションコントロールで、変化する作業環境の快適化をサポートします。
袖の色分けを施すことで製造現場のセクション分けやグルーピングをサポートします。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス10~100対応
生地キュービックSCX
手全体を保護します。左右兼用タイプです。ベルト部分は外すことができます。洗浄や消毒が容易です。
材質手袋/SUS316L(線径0.55mmリング)、ベルト/プラスチック
硝子、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、手許にこのホットハンドがあれば大変便利です。
サイズフリー
仕様アジャスター調整
混率(%)ポリエステル100
加工フェードガードCL(退色防止加工)
寸法(cm)56~62
生地ツイル
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。
新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。
塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。
ベースをホワイト、袖のカラーを変えることでセクションや職制分が可能です。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様
材質プリータSCX+C3
グレードクラス100
IEC規格に対応、優れた表面抵抗値を有するESD対策低発塵ユニフォームです。
IEC61340-5-1で求められる規格要求値1×10 211Ω未満を、自社試験においてクリアしています。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等)、EPA(ESD保護区域)用
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100000(ISO 8)
仕様超制電性、男女共用、レギュラーカラー、センターファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し付き、両胸雨蓋式ホック止めポケット付き、袖口カフス、上着裾ゴム絞り
生地性能低発塵性、超制電性
関連キーワード