[非フッ素]撥水剤を使用した環境配慮型の撥水ユニフォームシリーズ。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい加工が施されてます。毛髪落下防止ネット、マスク掛けスライドボタンを装備した衛生対策帽子(マスク掛け仕様:実用新案登録 第3229436号/商標登録 第1682949号)。選べる10色展開
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
サイズF
頭囲(cm)55~62
アースカラーを基調としたワークキャップシリーズ(毛髪落下防止ネット付き)。塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材機能から、元の色合いが持続します。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様Dカンアジャスター、毛髪落下防止ネット
サイズF
混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1
機能防脱色・制電
頭囲(cm)55~62
生地制電ツイル
性別男女兼用
サイズF
材質ストレッチデニム
混率(%)綿80、ポリエステル20
頭囲(cm)約59
サイズフリー
仕様ゴム仕様
混率(%)ポリエステル100
加工フェードガードCL(退色防止加工)
寸法(cm)56~62
生地ツイル
インパクトのあるペイント柄で個性を表現。前面ペイント柄、後面メッシュ素材、サイズ調整アジャスター付き、フリーとビッグの2サイズ展開。
用途ワークウェア(キャップ)。
素材本体:綿100%・メッシュ部分:ポリエステル
1、オールシーズン
2、ワークスタイルにハマる今キテるキャップ。シンプルな色から迷彩柄まで揃えたデザイン展開は、ワンアイテムとしても魅力的な商品。
3、HOP-SCOTよりリミテッドモデルで登場!多くのエンドユーザー様から要望の多かったデザイン性に優れる刺繍・ワッペン・プリント加工のオリジナルキャップ作成に。
サイズF
シリーズ9440SERIES
混率(%)表地:綿100
頭囲(cm)58
1、オールシーズン
2、ワークスタイルにハマる今キテるキャップ。シンプルな色から迷彩柄まで揃えたデザイン展開は、ワンアイテムとしても魅力的な商品。
3、HOP-SCOTよりリミテッドモデルで登場!多くのエンドユーザー様から要望の多かったデザイン性に優れる刺繍・ワッペン・プリント加工のオリジナルキャップ作成に。
サイズF
シリーズ9440SERIES
混率(%)本体:綿100/メッシュ:ポリエステル100
テープのりヘビーユーザーの最大のイライラは、テープがたるむこと。
その原因は、ギアの回転が停止してしまうことで起こります。
パワーギアは、ギアの回転の負荷を検知し、回転が停止しそうになると作用を開始します。
通常時より2倍の強さで回転をすることで、テープたるみを事前に防ぎます。
もっと、キレイになめらかに。先端部分に搭載したクリーンローラーが、糊カスを巻き込んで除去します。
糊カスがギアに入り込んでしまって起きる故障を防ぐばかりでなく、糊カスが紙面につくことも防げるため滑らかな紙の端に沿って、すばやく真っすぐにテープのりを引くためのガイド機能を搭載しました。
使用方法は、紙の端にひっかけるだけ。
はみ出しやテープの曲がりを防ぎ、キレイに気持ちよくテープを引くことができます。
引き心地の良さも持続します。
糊付けも素早く、楽に、そしてスマートに。
側面にあるボタンを押すだけで、キャップがサッと開くので片手だけで作業を終えることができます。
リフィルの廃棄部分を極力減らしたエコロジー設計。
ほとんどの歯車を本体部分に残しているので、環境にも優しいヘビーユーザー向けです。
ぜひ一度、詰めかえの時に本体の歯車もご覧ください。
力点の研究から、手の小さな女性が毎日大量にノリ付けしても疲れにくい、最適な形状に仕上げました。
大きすぎず小さすぎない、絶妙なサイズと握りやすい丸みを帯びた形状です。
また、握り方の研究から生まれたグリップもポイントです。
テープ幅(mm)8.4
テープ長さ(m)22
低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。
材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート
幅(mm)320
質量(kg)2
高さ(mm)255
種類作業用イス
奥行(mm)320
耐荷重(kg)100
キャスターあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング可
再生紙使用マーク適合
関連キーワード