定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
仕様普通摺
材質硼珪酸ガラス
規格JIS R 3503準拠
中管摺合24/40
使い勝手のよい 180度スイングプラグ
機能耐熱性
プラグ形状スイングプラグ
色白
材質ABS
質量(g)37
定格125V・15A・1500W
コンセント個数3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×43×14
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
硬質一級ガラス材を使用しております。※他の規格も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
2方向に電源を分配します。
コンセント個数2
プラグ形状2P
コンセント形状2P
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45
機能絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/合計1500Wまで
マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。
作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!!
S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
色黄色(電線部)/青(両端)
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別S-VCT
電線仕様-芯数2C
コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)
口数3口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
十字トリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。
電線長さ(m)0.5
色イエロー
電線仕様-種別SVCT
トラスコ品番368-6884
質量(kg)0.15
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
芯数2
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ
容量(mL)500
材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン
チューブ接続口径(Φmm)(外径)8
アズワン品番6-9726-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
十字型マルチタップ延長コードです。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2C
定格電力(W)1500
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10
特性防雨
色黒
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付き
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1500
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
容量(mL)500
高さ(mm)200
管外径(Φmm)(中管)34、(側管)20
胴径(Φmm)108
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
容量(mL)2000
高さ(mm)285
管外径(Φmm)(中管)48、(側管)28
胴径(Φmm)170
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
容量(mL)300
高さ(mm)180
管外径(Φmm)(中管)32、(側管)20
胴径(Φmm)93
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
フッ素イオン水蒸留装置I型セットに使用するケルダールフラスコです。
容量(mL)500
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)287
口数3
主管SPC-24
側管SPC-15
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
容量(mL)1000
高さ(mm)240
管外径(Φmm)(中管)40、(側管)25
胴径(Φmm)135
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。
中管共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※透明摺合も製作致します。
種別三角フラスコ
非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。
付属品取付けベース一式
トラスコ品番379-3498
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)147
色黒
高さ(mm)272
奥行(mm)228
定格電圧(V)AC125
コンセント個数3
コンセント形状接地付3PX2 2PX1
定格電流(A)6
電線長さ(m)6
電線仕様-種別SVCT
コンセント仕様12A/125V
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
プラグ形状2P
コンセント形状2P
エスコ品番EA940CD-8C
コンセント個数3
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
主管SPC-19
側管SPC-15
中管透明共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ハンマー差し。3ツ口。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)118
内径(Φmm)小さい輪×2(25)大きい輪(50)
耐荷重(kg)1以内
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
黒塗りハンマー差し。3ツ口。
用途工具差し
色黒
材質スチール
質量(g)118
耐荷重(kg)1以内
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
材質ほうけい酸ガラス-1
呼び径(mm)13
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
使用地区一般地
適合場所化学用
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150
口数3口
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。※側管TS15/25はTS15/35と同値です。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ