こんなお得な商品も!

リール式ストラップ 吊り下げ用
モノタロウ
¥299
税込¥329
仕様リール/吊り下げ式
材質(ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)32×16×82
ひも長(cm)(リール)伸縮最長約60、(ループ)約90
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)(ループ)約1
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。
脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。
ワンタッチで脱着可能です。
安全装置付き。
材質紐:再生PET
質量(g)20
ストラップ幅(mm)約15
ストラップ長さ(cm)約90
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
首に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、伸縮素材を使用したネックストラップです。
材質ストラップ本体:ポリアセタール、ポリエステル、ナイロン
全長(mm)約560(松葉部含む)
Nucleon KR-C、KR-1とKR-2の両バックプロテクターと連結して使用する胸部プロテクター。CE Level 2(EN1621-3)。超軽量、高通気性、高密着性、ロングツーリングでも疲れが来ない設計。伸縮性のある形状記憶フォームを採用し、インパクト時の保護性能を残しつつ、高衝撃吸収を実現。付属のストラップを、KR-1若しくはKR-2に連結して、胸部を保護。前面のファスナーを使用し、簡単着脱可能。
色BLACK/WHITE/RED
規格CE Level 2(EN1621-3)
関連キーワード