冬の応援は3WAYブランケットで決まり!
膝にかけて・腰に巻いて・ポンチョとして使用可能。
片面はナイロン生地なので水に強く風を通しにくい。
色ブラック×レッド
混率(%)表側:ナイロン100・裏側:ポリエステル100・中綿:ポリエステル100・バインダー:ポリエステル100
寸法(cm)70×120
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。TPUコーティングを施しており防水性に優れています。手袋内側はポリエステル起毛を使用しており手触りの良い柔らかな質感のです。コブシ、指、掌底部分にプロテクターが付いており転倒時の衝撃から手を守ります。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。
用途バイク用
混率(%)外側:ポリエステル63、マイクロファイバー21、PVC7、TPU5、その他4/内側:TPU100、ポリエステル70、その他30
夏でも冬でも着用OK 通年使える長袖ドライ
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性防塵
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
厚くてしっかりつま先までポカポカ暖かい靴下です。
見るからに暖かいホカロンブランドの靴下です。
用途寒い冬のおうち時間に。
冬の在宅ワーク時の足元の寒い時に。
トラスコ品番434-1630
材質アクリル、ポリエステル、その他
色赤
サイズ(cm)23~25
入数2足
1束(2足)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
ネックとキャップの2通りの使用出来ます。表高級ジャガードニットと裏ベロアのリバーシブルの素材で使用出来ます。
用途冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
特性防寒
材質表アクリル100%、裏ポリエステル100%
サイズ(cm)フリー
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。きれいな赤色に染めました。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
7ゲージ厚手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
材質ナイロン・ポリエステル・アクリル
入数(双)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
ゲージ数7
色(すべり止め)ホワイト
アクリル素材のインナーパイルで厚地タイプのフィットソックスです。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
特性防寒
サイズ(cm)25~27
材質アクリル、ナイロン、ポリウレタン
入数2足組
指タイプ先丸
魔法瓶構造の中空繊維で暖かい空気を包み逃さず保温。
用途寒冷地での作業や冬のレジャーに最適です。
冬の寒い時期に合うルームシューズです。中底の厚み2cmとふかふかのクッション性で足裏を優しく包みこみます。汚れても手洗での洗濯が可能です。裏面は滑り止め加工が施されています。
用途室内用のスリッパとして
材質コットン生地、ポリエステル
靴タイプスリッパ
軽くて、暖かい冬のマストアイテム。中空糸を使用し、軽さと保湿性を追求。抗ピル加工で、毛玉の発生を軽減。色数豊富な13カラー展開
厚さ生地:6.7オンス
混率(%)ポリエステル:100
機能保湿性
柔らかな裏シャギーの高い保温性とフード付きデザインで、寒さに負けない快適な着心地を実現。暖かく、シーンレスで動きやすい冬の定番パーカー。
用途作業
混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5、(別生地)ポリエステル90・ポリウレタン10、(メッシュ部分)ポリエステル100
非常に軽量で作業性が向上。耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好。耐久性・耐摩耗性に優れたウレタン樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途。建築、木工等の用途。スプレーガン、インパクトレンチ等
材質(ホース)(内管)ウレタン樹脂、(外管)ウレタン樹脂
定尺(m)100
特性耐寒、耐久、耐摩耗
許容圧力(MPa)0~1.5
許容曲げ半径(mm)40
使用温度範囲(℃)-0~40
色レッド
スポーツライディングにも対応可能な プロテクション性・操作性重視モデル。防寒性と動きやすさを両立するロングカフグローブに、各所に適度なプロテクション性を持たせた冬のツーリンググローブのベストセラー。カーボンナックルパッド、手首を守るリストパッドのほか、各指に配されたプロテクションパーツにより冬のライダーの手元をしっかりとプロテクト。HIPORA(R) グローブインサート採用で防水も万全、指先はスマホ対応、リフレクター装備で、機能面も充実した完成度の高い1双です。
用途MATERIAL: 甲側/牛革、ニットジャージ、反射素材、カーボンナックルパッド、中綿。掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/ハイポーラグローブインサート。裏地/フリース、フェイクボア。FUNCTION: 両手タッチパネル対応
夏でも冬でも「エクスライブ」ハイスペックの長袖Tシャツ。吸湿発熱・速乾・抗菌防臭、UVカット、PHコントロールなど多彩な機能性。日焼け防止にも最適な長袖仕様
厚さ生地:4.6オンス
混率(%)ポリエステル:100
機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット
首もと、顔周りを暖かく!。状況に応じて3通りの使い方ができる!。 1:ネックウォーマー。 2:フェイスウォーマー。 3:フード。。リバーシブル仕様:ネックウォーマー時には表面を黒や赤(ボア)に変えられます。
用途スキー・スノボに。。冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。寒い日の通勤通学に。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
色ブラック×レッド
サイズ紳士フリー
材質(本体)ポリエステル
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
フェミニンな冬アイテムで女性らしさを演出。軽くて美しいシルエットを生み出す素材「ミルパタフタ」の上品な光沢感とドレープ感を最大限に引き出したレディース用のウインターウエア。フェミニンなカラー・ラインナップも人気の的。
仕様ワンポイント、デザインボタン、総裏キルティング
種別パンツ
タイプ裾上げ不可
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルタフタ中綿90gキルト
機能防寒
生地ミルパタフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
性別女性用
13ゲージのポリエステルパイル編みの新加工・新感覚手袋です。天然ゴムのWコーティング加工で抜群のグリップ力。背抜きタイプで通気性が良くパイル編みの為夏は吸水性に優れ、冬は保温性が高く暖かい手袋です。
用途運送業・建設業・農作業・DIYなど
入数(双)1
機能グリップ力・通気性・吸収性・保温性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
着るだけで即暖、ヒーター内臓により気候に囚われない快適な暖かさを実現します。設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。水洗いが可能なので、いつでも清潔に使えます。ライナーは取り外しができるので、季節に応じて幅広い着こなしが可能です。
用途・アウトドア、野外での作業、スポーツ、通勤、通学など、さまざまな冬の活動に。
種別ジャケット
消費電力(W)8
入力電圧(V)DC:5
連続使用時間(時間)3(自動OFF)
機能発熱、水洗い可
温度調節3段階
冬のワークシーンをスタイリッシュに演出。
誇り高きワーカー達へ発信する軽防寒「DW3000」シリーズ。着膨れしないスタイリッシュなタイトデザイン。タイトデザインによる袖付け部分の窮屈感を袖下マチを入れることにより、緩和し腕の動きを軽やかに。裏をキルト仕様にすることで保温性にも優れ、衿裏に起毛トリコットを使用し、屋外着用時の首のひんやり感を解消。袖口・裾部分をリブにすることにより、風や寒さをシャットアウトする防寒ウエア。是非、この商品と共に冬をスタイリッシュに戦ってみませんか?
袖リブ
裾リブ
裏地キルティング
混率(%)ポリエステル100(表裏共通)
機能保温、軽量、ソフト
仕様フード付き、裏地キルティング、ベンチレーション、両脇ポケット、裾リブ、袖口リブ
種別防寒ブルゾン
素材表:タフタ、裏:タフタ、フロント・脇ポケット:樹脂ファスナー
1年中使えるロングスリーブ仕様。夏は日焼け対策、冬は重ね着で。繰り返し着用するユニフォーム等に最適。季節を選ばない程よい厚み。表面はポリエステル使いなので、色あせに強い。裏面はポリエステルと綿の混紡素材で優しい肌触り
厚さ生地:5.6オンス
混率(%)ポリエステル:80、綿:20、ハニカムメッシュ
コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。
コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。
耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。
耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。
用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に
色レッド
自然長(mm)約490
質量(g)61
コード径(Φmm)4
最大使用荷重(kg)1以下
最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
つま先とアキレス腱部分に耐摩耗ナイロンを使用し、破れにくくなりました。夏はクーリング性で涼しく、冬は優れた保温性で温かいです。吸水性、速乾性に優れます。中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。甲部は通気性の高いメッシュです。環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。
用途物流作業、土木作業など。
特性通気性・保温性・吸水性・速乾性軽量・抗菌・防臭
指タイプ通常
材質綿・ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン
丈区分クルー
入数1足
タイプ先丸
動きやすく暖かい、高機能中綿プリマロフト(R)内蔵。冬でも走るライダーへ贈る耐極寒仕様防水グローブ。甲側には高い防風性を持つウインドガード生地を採用することで、冷たい外気をシャットアウト。動きやすいフローティングナックルパッドと各指のレザーフィンガーカバーは、プロテクション性と同時に防風性を高次元で両立。さらに手首内側にはフェイクボア、グローブ内部には、高機能中綿の最高峰素材、プリマロフト(R)を採用。軽く撥水性の高い中綿で極寒の中でのライディングが快適になります。手のひら側は耐久性、プロテクション性の高い牛革を使用。冬でも積極的に走るヘビーツアラーに贈る、高性能マルチパーパスウインターグローブに仕上げました。
用途MATERIAL:甲側/牛革、ウインドガードファブリック、反射素材、ナックルパッド。中綿/プリマロフト 掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/HIPORA(R)グローブインサート。裏地/フリース、フェイクボア。FUNCTION: 両手人差し指・親指タッチパネル対応
*雪道やアイスバーンを歩くときも。 折りたたみ式のスパイクを出して、ガッチリ路面をキャッチ!。*雪や氷のないときは、スパイクを折りたたんでしまい、。 通常の防寒長靴としても使えます。*冬暖かい4mmウレタンインナー。*雪や土などが入りにくいカバー付き。*かかとには脱ぎ履きしやすいキック付き。
用途冬の作業現場などに。。寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。。雪かきや雪道の歩行に。
色ブラック×レッド
材質(本体)天然ゴム・その他
機能防寒性
高さ(cm)37(26cm)
材質(インナー)ウレタン
靴底格納式ワンタッチスパイク
毛布の間に吸湿発熱わたをはさんで暖か!!衿元と肌面に2枚合わせの毛布生地を使用し、中綿は吸湿発熱わたであったか。
かいまきなら熱の逃げやすい肩口からつま先までスッポリガード!
雪の結晶やトナカイが冬らしいノルディック柄。
丸洗いOK!(ネット使用)
用途寝ぞうが悪い方に・寒さでよく眠れない方に
サイズシングル
機能吸湿・発熱
寸法(幅W×長さL)(cm)約140×190
材質(中材)ポリエステル70%・レーヨン30%(吸湿発熱わた)
材質(側地)[毛羽部]ポリエステル100%・[グランド糸]ポリエステル100%
一年を通して防塵、夏は紫外線対策、冬は首周りの保温に。バイカーの必須アイテムネックゲーターをバイク乗りに合わせたカラー、デザインでリリース。装い方は10通り、役割も防塵、日焼け対策、首元の保温にとまさにマルチ。八面六臂の働き者です。薄手でコンパクトにできるので携帯にも便利です。
用途品番: RR7600。品名: マルチネックゲーター。COLOR:。ABSTRACT BLACK、。ABSTRACT RED、。あおたび!、。麻の葉、。カーボン、。CIRCUIT BLACK、。CIRCUIT BLUE、。CORP BLACK、。CORP RED、。SP&CH RED、。※ABSTRACT(アブストラクト)、。SP&CH(sprocker&CHIDORI / スプロケ&チドリ)。SEASON: 4seasons。SIZE: フリー (W24.5×H59.5cm 周長最大75cm)
サイズフリー
ボリュームのあるウインタージャケットの袖口でも、スリムなジャージカフならスマートに重ねることが出来て、寒風を遮断し冷えを抑えます。
要所に配された内蔵式プロテクターで、見た目以上のプロテクション性で安心。
シンプルなデザインに、アクセントで入れた2本ラインが心を軽やかにし、寒い冬のライディングを楽しいものにしてくれます。
仕様防水・透湿仕様
材質甲側:牛革・コンフォートラバーナックルパッド・ウレタンパッド・ニットカフ、掌側:牛革・スマートタッチレザー、インナー:ハイポーラグローブインサート、裏地:フリース
対応両手タッチパネル・スマホ
独自に開発したプラスチックナックルガードを採用したグリップヒーターと相性抜群の防風仕様ウインターグローブ。フローティング構造とシャーリングを効果的に配置し装着時の快適性を向上。スマートフォン操作可能。特徴。・保温性を高める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・防風仕様。・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性も実現しています。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
用途素材。[アウターシェル]ポリエステル・合成皮革・ポリアミド・その他。[裏地]ポリエステル。プロテクター。ナックル
材質[アウターシェル]ポリエステル・合成皮革・ポリアミド・その他[裏地]ポリエステル
プロテクターナックル
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。タウンユースにも適したミドルカットジャケットです。冬のライディングに備え、防風設計されたアウターとインナーで隙間からの冷気をシャットアウト。防風アウターの表地は防水コートで急な雨でも安心。裏地には防風性が高く肌触りの良いツイル生地を使い着心地も重視。フロントファスナーはムシ隠しと内側の前立てで風の侵入を防ぎます。ポケットも防風設計。簡単に脱着できるので、幅広い着こなしが楽しめます。フードは脱着が可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。背面には反射プリントを設置し夜間の視認性をアップ。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。隙間からの冷気をシャットアウト。冬のライディング用に防風設計されたジャケット。脱着式インナーによる重ね着効果で、高い保温性を発揮。防水仕様のアウターで急な雨でも安心。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
外縫い構造で抜群の操作性を実現した防風仕様ウインターグローブ。手首から手の甲を走る補助ベルトにより、コンディションに応じたフィット感の調整が可能。ナックルには独自に開発したプラスチックガードを、掌にはカーボンシェルを採用。特徴。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・防風仕様。・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性も実現しています。・主にグローブのプロテクターにカーボンを使用。カーボン繊維が強度を高めている。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
用途素材。[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン。[裏地]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌
材質[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン[裏地]ポリエステル
プロテクターナックル・掌
保温・保冷に対応で一年中使える!おしゃれカラーの直飲みタイプの水筒です。ステンレス製なので、夏はひんやり、冬はあったかな温度でドリンクを楽しむことができます。ワンタッチで開け閉めできるので、フタをくるっと回す手間が省けてすぐ飲めるのがうれしいです。パッキン一体型なので、付け外しする手間が省け、紛失や付け忘れや付け間違いも防いでくれます。
材質本体=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・フタ本体=PP、ロックレバー=ABS樹脂、ストッパー=ポリアセタール、バネ・軸=ステンレス鋼、栓=PBT・ABS樹脂(栓部)/シリコーンゴム(パッキン部)、フタパッキン=シリコーンゴム
色レッド
幅(cm)6.7
奥行き(cm)7.5
防風力とプロテクション、コストパフォーマンスに長けた防風グローブ 長い期間を通して使用できる万能モデル。甲側に防風フィルム入り生地「ウインドガードファブリック」を採用し冬のライダーの天敵、冷たい走行風に備えました。早春、初冬に最適な上に、朝夕の肌寒い時期にも役立ちます。必要十分なナックルパッドやリストパッドを備え、高いプロクテション性も実現。ウインターグローブでありながら、操作性を重視し、真夏以外の長い期間通して使える防風グローブです。
用途MATERIAL:甲側/牛革、ウインドガードファブリック、ナックルパッド。掌側/牛革、合成皮革、スマートタッチレザー 裏地/クールマックス
幅広と厚みが有るの方は1-2サイズ上をお勧めます。
表面:プラッシュ 底:TPRゴム。
軽く柔らかくこだわりの履き心地を実現、暖かくて、気持ち良い。
ふわふわ柔らかな素材で見た目も可愛くて履き心地の良いルームシューズ。
肌触りのことを考えて、暖かく柔らかい起毛素材を採用。
また、温かく足を包み込むため、内側のつま先まで起毛素材を施しています。
底には滑りにくくパタパタ音がしにくいTPRゴムを使用しています。
足裏には滑り止め加工が施されているので、フローリングの上でも安心!
冬厚手のソックスを履くことを考えると1-2サイズ大きいのを選択してことがいいです。
(前モデルRR8655)トータルバランスNo.1の冬グローブにプリマロフト(R)を内蔵。動きやすさ、はめやすさ、プロテクション性をバランスよく融合。表には薄手ながら高い防風性を持つ「ウインドガードファブリック」を採用することで、外気をシャットアウト。ナックル部と指の関節部にラバープロテクターを内蔵しシンプルながら高いプロテクション性を実現。中綿には軽く撥水性の高い高機能な「プリマロフト(R)」を使用し、手首部分の内側にボアを備え防寒性能も最高レベル。HIPORA(R) グローブインサート採用で防水も万全、 手のひらに耐久性、プロテクション性の高い牛革を使用したデイリーからツーリングまで軽やかにこなす、マルチパーパスな万能型ウインターグローブです。
用途MATERIAL:甲側/ウインドガードファブリック、コンフォートラバーナックルパット。中綿/プリマロフト 掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/ハイポーラグローブインサート。裏地/フェイクボア。FUNCTION: 両手人差し指・親指タッチパネル対応
バイク用ウェアとキャンプ用ウェアの融合。
「焚火を楽しむ難燃性」と「快適に動けるストレッチ性」を両立した新たなファブリックを採用。
身頃には追加装備や拡張性に優れるウェビングを多数配置。ミリタリー調のデザイン性にも一役買っている。
別売りインナー取り付け用ファスナーを両腕内部に備え、冬のキャンプツーリングにも対応。
(インナー品番:FIRJ-W216) 活躍の広さはまさに「着る道具」でありバイクとキャンプをシームレスに繋げる新たなプロダクト。)
ストレッチ素材。防風性。リフレクター搭載。3D立体裁断。背中ベンチレーション。[肩][肘][背]プロテクター標準装備。別売デタッチャブル難燃ストレッチインナー(FIRJ-W216)適合。[胸]プロテクター別売
素材[表地]難燃ストレッチナイロン[裏地]ポリエステルメッシュ
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。お手持ちのインナーの重ね着ができる、オーバーサイズ設計。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。防風生地で冷気から守り保温性も高く、市販のダウンジャケットを着込んで冬でも快適なライディングに。フードはベルトで固定可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。腕にコインポケットを装備。通行券やカギなど小物の収納に便利。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。中綿無しのオーバーサイズ設計。市販のダウンジャケットなど組み合わせ可能。防風のソフトシェル生地を採用。着心地がよく保温性も高い。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
冬の風に負けない安全性と快適性を兼ね備えた一着。防風性・伸縮性を持つソフトシェル素材と保温性に優れる中綿を組み合わせたウインタージャケット。肩・肘・胸部には薄型のCE規格レベル1ソフトプロテクターが標準装備。・ソフトシェル生地(防風性、通気性、伸縮性)。・前腕と背中に夜間の安全性のための反射パネル。・快適な乗り心地のための3D人間工学フィット。・胸部プロテクター:KOMINE SK-858。・肩プロテクター:KOMINE SK-857。・肘プロテクター:KOMINE SK-856。・背中プロテクター:SK-815。・偽造防止4Dラベル。特徴。・保温性を高める中綿入り。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備(胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備)。・防風仕様。・CEプロテクター/CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。肩・肘・脊椎などの各部に使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・伸縮生地。注意事項。商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材。[表地]ポリエステル。[裏地]ポリエステル。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
材質[表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル
プロテクター肩・肘・脊椎・胸(サイド:オプション)
関連キーワード
1
2
次へ