8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医用JIS適合品
用途医療機器のコンセントに使用されています 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様3M端子 コンセント個数1 JIS規格T1021適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

医用JIS適合品
用途病院内の配線工事に使用されます 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様3M端子 コンセント個数2 JIS規格T1021適合
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 記号2E(配線図) 結線方式ねじなし端子式
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明工社医用接地プラグ
エコ商品
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 種類プラグ 適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)