ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-01
ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。
質量(g)15
外径×長さL(Φ×mm)12×140
豊富なカラーラインナップ。
ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式
材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)約30
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質アルミ
寸法(mm)Φ12×130
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
使用電球ニップル式バルブ
松吉医科器械コード20-3020-03
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ
寸法(mm)Φ12×137
質量(g)30
電源単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード20-3020-00
スリムなアルミボディのLEDライトです。
ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127
質量(g)28
電源単4乾電池×2個(付属)
ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにもスッキリ収納できます。
白色タイプは自然の光に近く、昼光色タイプの光色です。
仕様ノック式
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ12×105
質量(g)20
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
電球白色LED
ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにスッキリ収納できます。
電球色に近い光のソフトLEDタイプです。
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ12×105
質量(g)20
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
機構ノック式
より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
仕様ノック式
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ12×137
電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
関連キーワード