13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONDOR(山崎産業)スプレー容器
噴射角度が切り替えられ、残量確認がしやすい目盛付。 スプレーON/OFFや噴射角度の切り替えが可能。
用途水・希釈洗剤・消毒液などの噴霧(清掃/消毒/除菌/園芸など) 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約97×55×220 質量(g)70 材質スプレー本体:PP、容器:PE 危険物の類別非危険物
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。 容量(mL)400 材質ポリエチレン 高さ(mm)282 質量(g)50 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)76 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 質量(g)102 1目盛(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫!ポーチ付きで持ちやすいランチボックスです。ごはん容器は容量約400mL(ごはん茶椀約2杯分)。真空二重構造で冷めにくくなっています。おかず容器は4箇所ロックで汁もれ防止します。ごはん内容器とおかず容器は電子レンジ使用OKです。
レッド 容量(mL)400 セット内容ごはん容器(内側・外側)、おかず容器×2コ、ハシ、ハシケース、ポーチ 材質保温ジャー:ステンレス鋼、ごはん内容器ポ:リプロピレン、フタ:ポリプロピレン、おかず容器:ポリプロピレン、ハシ:ポリスチレン、ハシケース:ABS樹脂、ポーチ:綿・ナイロン 長さ(mm)お箸:約180 質量(g)約530 耐熱温度(℃)約120 耐冷温度(℃)約-20 保温時間(h)約6(約47度以上)
1セット
2,498 税込2,748
9日以内出荷

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド 目盛間隔50mL 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックス
エコ商品
ピクニックや運動会、ちょっとした持ち寄りパーティにも便利なコンパクトな家族用お弁当箱です。保冷力のある断熱構造のバッグがついた3段重ねタイプのお弁当箱です。食洗機対応の950ml入る中容器が2つ、420mlの小容器が2つ。全ての容器にはパッキンが付いており、汁漏れしにくい構造です。
質量(kg)0.6(保冷バッグ含む) 容量(mL)容器中:950×2、容器小:420×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×17.5(保冷バッグ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックス
エコ商品
断熱構造のケースが外気を遮断して、安心とおいしさを届けます。行楽、学校行事に大活躍のファミリーランチボックス。2段重ねタイプで、ご飯とおかず、フルーツなどを別々につめられます。大容器に入れ子にして容器を収納できるので、使い終わったらコンパクトに持ち帰ることができスッキリ。
質量(kg)0.8(保冷バッグ含む) 容量(mL)容器大:2550、容器中:950、容器小:420 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.5×13(収納時7.5)※保冷バッグ含まず RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指1本で開閉、ワンタッチ中栓仕様です。二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。本体は丈夫で錆びにくいステンレス製です。内瓶外面は保温効果の高いメッキ使用。大きな氷も入るワイドな広口です。
容量(mL)約500 材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、中栓:ポリプロピレン 質量(g)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×243
1本
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほっこり、ぬくもりお弁当箱。夏はひんやりも。手になじむお茶碗と2つの小鉢で、バランス良く盛り付けて、おうちのご飯みたいに食べれます。出来立てをよそったように温かく、夏は保冷もできるのでお昼まで安心。フタを外してレンジにも使えます。箸・バッグ付き。
容量(mL)ごはん容器=約230、おかず容器=約170×2個 仕様フタを外して電子レンジOK セット内容ケース・ごはん容器・おかず容器×2個・箸(180mm)・箸箱・巾着袋 材質保温ケース=ステンレス銅、ごはん・おかず容器フタ=PP、フタ=シリコンゴム 質量(g)約599 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×173
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)