19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
浮力(kg)約8.8(初期浮力) 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D 生地ポリエステル300D
1着
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ 動画あり
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工 胴囲(cm)115まで 型式承認番号第3395号 適応体重(kg)95まで 各種認証桜マーク
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船舶検査対応OK。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト 適応体重(kg)40未満 各種認証桜マーク
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引くと膨脹する機能が付いています。 一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。 交換はとても簡単。 ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。
用途港湾工事用、海難事故防止に 質量(g)612 材質(本体)ナイロン
1着
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 103 045
1着
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約366 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)100~120 浮力(kg)約6.5(初期浮力) 適応体重(kg)15~25未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約295 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)80~100 浮力(kg)約5.8(初期浮力) 適応体重(kg)10~15未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。 Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。 バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。 調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。 水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約390 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 適応身長(cm)120~150 浮力(kg)約6.8(初期浮力) 適応体重(kg)25~40未満 生地ポリエステル300D
1着
7,188 税込7,907
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5 サイズフリー 混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100 ウエスト(cm)55~140 浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BSJ-8420RSは小児用 膨脹式ライフジャケット サスペンダータイプ(水感知機能付き)です。耐摩耗性に優れたCORDURA(R) 生地と防水性の高いターポリン生地を使用し、かつ本体を身体の中心に寄せることで左右のズレを防ぎ、安定した着用感と動きやすさを実現しました。 水中でライフジャケットが脱げないように、股ベルトが付いています。※着用時には安全の為、股ベルトを付けてください。 万が一の落水の際、引き上げに便利なリフティングループ付きです。 背面ベルトはV 字構造で身体にフィットします。 ハーネス構造を採用しています。強度と耐久性が向上する構造になっています。 カイは国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。 水感知機能付き。充気装置ハルキーロバーツ社製HR6F が水を感知して自動的にライフジャケットを膨脹させます。※万が一、水感知機能が作動しない場合には、手動用作動索を引き、膨脹させてください。
浮力(kg)初期浮力:約9 サイズ子供用 ウエスト(cm)45~90 生地コーデュラナイロン500D/PVCターポリン 質量(g)約580 適応身長(cm)100~150 仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル レッドカモ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。 BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。 体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。 また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。 国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約9.0(初期浮力) 生地ポリエステル420D
1着
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BSJ-2300RSⅡは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。 手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。 手動索は引っかかって不意に膨脹しにくい位置に移動し、尚且つ膨脹が必要な時には確実に手動索が引ける位置になっています。
仕様交換用ボンベキット:18UML MKS 適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)約10.5(初期浮力) 生地ポリエステル420D
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)