収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
全高(mm)243
内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)
中皿寸法(mm)403×97×H49
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用
仕様南京錠取付可能(別売)
質量(kg)4.6
材質(本体)スチール
タイプ両開きケースタイプ
外寸法・幅(mm)433
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)220
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)45(上段)、405
有効内寸法・幅(mm)398
●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。
用途●収納具
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。)
ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。
オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。
フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。
取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。)
コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm
寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)
質量(kg)7.1
色レッド
材質(本体)スチール
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210
アズワン品番68-1814-74
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)230
外寸法・奥行(mm)233
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
関連キーワード