取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
上質感のあるワンランク上のショッピングカート。保冷保温機能付き大容量33L。フェイクレザーのフラップは、マグネットで開け閉め簡単。タイヤは取り外せて、フレームとバッグを折りたたんでコンパクトに収納可能。背面にポケット付き。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 軽量 大容量 保冷バッグ クーラーバッグ かわいい おしゃれ プレゼント ギフト 贈り物 母の日ギフト 母の日 誕生日 買い物 レジャー
材質フレーム:スチール、バッグ:(表地) ポリエステル100%/(裏地) アルミ蒸着フィルム/(フラップ) ポリウレタン
質量(kg)1.96
容量(L)33
耐荷重(kg)20
高さ(cm)カート:86
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)バッグ:32×20×52
折り畳みができるカート一体型ショッピングバッグになります。容量は34Lですが、使用しない時はコンパクトに収納可能です。
ショッピングカートの下にも置けるのでお買い物時の邪魔になることもありません。キャリーバッグのように引っ張ったり、肩掛けで使用する事も可能です。
耐荷重約30kgで安心して使用できます。シングルとダブルで持ち手の形状が違います。
用途ショッピングなどのエコバッグ、運搬や小旅行などに。
容量(L)34
耐荷重(kg)30
持ち手ダブル
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×360×965
折り畳みができるカート一体型ショッピングバッグになります。容量は34Lですが、使用しない時はコンパクトに収納可能です。
ショッピングカートの下にも置けるのでお買い物時の邪魔になることもありません。キャリーバッグのように引っ張ったり、肩掛けで使用する事も可能です。
耐荷重約30kgで安心して使用できます。シングルとダブルで持ち手の形状が違います。
用途ショッピングなどのエコバッグ、運搬や小旅行などに。
容量(L)34
耐荷重(kg)30
持ち手シングル
寸法(縦×横×高さ)(mm)300×360×965
折りたたみ簡単。高さ調節・ブレーキ操作もやさしくなりました ちょうどいい大きさ、使いやすいカタチ・・・ スーパーのかごを載せることができるホルダー付 ハンドルが湾曲になっていて押しやすい形 メッシュを使用すれば容量アップ。 最大使用者 体重75kg 最大積載量 6kg 高さ5段調節 ハンドブレーキ 3WAYキャスター 足元ひろびろ 駐車ブレーキロック かさつえホルダー かごホルダー 新素材バッグ 座れます 車輪径:15cm(前輪・後輪) 重量:4.5kg
耐荷重(kg)75
バッグ容量(L)12
質量(kg)4.5
材質(フレーム)アルミ
高さ(cm)44
奥行き(cm)32
後輪(cm)15
座幅(cm)27
前輪(cm)15
スペインをイメージしたポップなカラーシリーズ。手に取るだけで毎日出掛けたくなるような明るいカラー。バッグ内側はPVCコーティングを施し、防水性を高めた仕様。バッグ背面には大型のファスナーポケット付き。日本人女性の平均身長で一番持ちやすい高さを追求した日本オリジナルフレーム採用。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/折りたたみ/折り畳み/2輪/大容量/36L/軽量/軽い/静音/静か/防水/無地/シンプル/おしゃれ/かわいい/カラー/カラフル/ポップ/鮮やか/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー
材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン
質量(kg)約1.6
容量(L)36
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)34×29×87.5、折り畳み時:(約)34×14×87.5、バッグ:(約)34×20×54
ROLSERシリーズ唯一のバッグとフレーム一体型モデル。コンパクトに折りたたみ可能。組み立てれば40Lの大容量サイズ。開口部が大きく開くため、重たいものやかさばるものの出し入れもしやすい設計。郊外の車ユーザーからも支持を得ているシリーズ。フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現。大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーカート/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/エコバッグ/一体型/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/2輪/大容量/40L/軽量/軽い/静音/静か/無地/チェック/ボーダー/シンプル/おしゃれ/かわいい/スペイン製/プレゼント/贈り物/母の日ギフト/誕生日/買い物/レジャー
材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/ABS/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン
質量(kg)2.25
容量(L)40
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:(約)42×27×97、折り畳み時:(約)42×10×52
関連キーワード