商品豆知識
あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ
全長(mm)730~830
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)290
パイプ径(Φmm)19/16
身長に合わせて5段階調節可能。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心・安全なSGマーク認定製品。おしゃれな花柄のステッキ!。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.3
シャフト径(Φmm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×790~890
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM2、RQS-GM4
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
・両手が自由に使えて、手首にやさしいゴム製ストラップ。・折りたたみ杖の結束用にも使えるフック付き。・ゴム製のため、転倒時などの手首にかかる衝撃を和らげます。
材質中:ゴム、外側:ポリエステル
質量(g)6
適合径(Φmm)杖:約18~25
人気の花柄ステッキ
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン
質量(g)約250
長さ(cm)68~90.5(伸縮10段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)【杖先ゴム】伸縮:16、折りたたみ:19
材質(支柱)アルミ
人気の花柄ステッキで太身タイプ
材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン
質量(g)約310
長さ(cm)75~85(伸縮5段階調節2.5cm間隔)
寸法(Φmm)【杖先ゴム】伸縮:16、折りたたみ:19
材質(支柱)アルミ
小さく回れて小さくしまえる、最小クラスの歩行車です。全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。折りたたみ時の幅(26cm)が小さく、収納にも便利です。買物にも便利な大容量バッグを搭載しています。ハンドル高さ調節スイッチには、使用中不意にハンドルがさがることがないよう、誤作動防止のキャップがついています。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)6.5
色ワインレッド
積載荷重(kg)6未満
寸法(cm)幅48×奥行65×高さ74~86(6段階/2.4)、折りたたみ時:幅26×高さ74、座面:幅34×奥行22、座面高:47、ハンドル内幅:34
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)12
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪20×後輪20
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
軽量でコンパクト、92cmまでの高さ調整が可能な歩行車。本体幅はコンパクトな52cm。狭いところもスムーズに通ることができるので、屋内でも使用可能。容量たっぷりで機能的なバッグは出し入れも簡単!
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル・ナイロン
質量(kg)約5.3
積載荷重(kg)5
寸法(cm)幅52×奥行62.5×高さ74~92(7段階/3)、折りたたみ時:奥行37×高さ81.5、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5
機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)約15
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
多機能で使いやすい、ボックスカー。折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)約6.4
積載荷重(kg)10
ケース入数2
寸法(cm)幅50×奥行63×高さ81~89.5(4段階/2.8)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ76.5、座面:幅35×奥行33、座面高:46
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)約18
商品タイプSGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪17×後輪17
ヘルシーワンのミニタイプ。約4分の1までコンパクトに!
材質フレーム:アルミ二ウム(一部プラスチック)、バッグ:ポリエステル
質量(kg)3.95
積載荷重(kg)前:2、後:5
寸法(cm)幅53×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3)、折りたたみ時:幅27.5×奥行32×高さ79、ハンドル内幅:31
機能折りたたみ、3WAYキャスター(左右15°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
バッグ容量(L)前:1.7、後:7
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
カゴ載せ可能でスリムなボックスカー。折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄紺)綿(ビニールコーティング)・ビニールレザー、(チェックエンジ)ポリエステル・ビニールレザー
質量(kg)約6
色チェックエンジ
積載荷重(kg)約10
ケース入数2
寸法(cm)幅47.5×奥行61×高さ84~96(5段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ77、座面:幅33×奥行28、座面高:約47.5
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)約14
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪17×後輪17
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
車輪が17.5cmと大きく、押しやすい。色柄も鮮やか!・手元にブレーキが付いているので重い荷物を載せての下り坂でも安心です。ハンドルから手を放すことなくレバーを握りブレーキをかけることができます。手元ハンドブレーキレバーを握り、ロックレバーを上げることでブレーキをロックすることができます。座面に腰掛ける時はサイドストッパーを引いておくとより安心です。真ん中の反射板が暗い夜道の車からの視認性を確保!安全面もバッチリです。お財布やめがねなど小物を入れるのに便利な小袋付き。左右後輪の間を広く設計する事により足下スペースを広くし足運びもスムーズ。折りたたみ自立式なので使わないときはコンパクトにたためます。
材質フレーム:アルミ・合成樹脂、バッグ:ポリエステル
質量(kg)6.2
積載荷重(kg)8
ケース入数2
寸法(cm)幅50×奥行64×高さ84~92(4段階)、折りたたみ時:奥行27×高さ74、座面:幅36×奥行30、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右45°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)約26
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪17.5×後輪17.5
お買物カゴが載せられるミドルサイズのシルバーカー。
材質フレーム:アルミ・一部プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)4.2
積載荷重(kg)12
寸法(cm)幅45×奥行55×高さ88~97(4段階/3)、折りたたみ時:奥行31×高さ80.5、座面:幅33×奥行26、座面高:45
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)16.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
便利で多機能のBOXタイプの歩行車。カゴ受け付、選べる操作方法、3WAYキャスター。荷物の出し入れが便利!カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。握れる場所が2カ所あり、ブレーキとストッパの一体型システムなので操作がしやすいです。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄ドットエンジ)ポリエステル・ビニールレザー、(格子NB)ポリエステル
質量(kg)7
積載荷重(kg)10
ケース入数2
寸法(cm)幅55×奥行69×高さ85~94(4段階/3)、折りたたみ時:奥行48×高さ77、座面:幅32×奥行22、座面高:43
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)11
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18
関連キーワード