材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約2.3
耐荷重(kg)約80
収納時寸法(mm)(約)140×140×長さ840
組立寸法(mm)(約)幅820×奥行510×高さ800、座面の高さ360
材質構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)60
収納時寸法(mm)(約)65×65×長さ290
組立寸法(mm)(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230
6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。
用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに
材質ポリプロピレン
質量(g)1050
耐荷重(kg)100
寸法(cm)Φ25×6.5
組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック
収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく
高さ調節10段階
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約1.5
耐荷重(kg)約70
収納時寸法(mm)(約)130×130×長さ600
組立寸法(mm)(約)幅635×奥行400×高さ520、座面の高さ240
キャプテンスタッグ製チェア専用のきせかえカバー。取り付け簡単。
付属品収納袋
材質綿65%、ポリエステル35%
寸法(mm)約520×1,280
質量(g)約230
ワーク×アウトドアのハイブリッドアイテム。様々なシーンで本格スペックを発揮。機能性+耐久性+デザイン性。ハードワークにも対応したタフなTCファブリック。人間工学に基づいた切替えパターン。肩、袖など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。
種別長袖シャツ
混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)
機能消臭
袖丈長袖
劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。通気性抜群の脇メッシュ&背中ヨーク部ベンチレーション。タフなのに驚きの伸縮性。肩、袖、裾など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。左袖ペン差し織りネーム。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)
機能ストレッチ、消臭
SIERRA FIELD チェアリュック 2222は、組立簡単で椅子にもなるリュックです。アウトドアや釣り、防災にも活用できます。内装は保温、保冷機能付きで2リットルのペットボトルが収納できます。
用途アウトドア・行事時などに。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)36×50×15(畳んだ状態)
ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです。椅子を支えるポールには軽量で耐久性のあるアルミ製を採用したので、耐荷重は約120キロあり、シンプルな作りでもしっかりと重さを支えられる設計となっています。工具不要で簡単に組み立てができます。ドリンクホルダー、取り外し可能な枕付きと嬉しい機能が備わっています。座面は通気性の良いメッシュ素材なので暑い日も快適に使用できます。
用途・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。
質量(kg)3.2
幅(cm)98
耐荷重(kg)120
高さ(cm)104
奥行き(cm)65
収納時寸法(cm)W57×D18×H16
材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン
寸法(cm)(約)34X27.5X厚さ1
収納時寸法(cm)(約)9X27.5X厚さ4
テントのフロアマットやソファーカバーに。敷物やテーブルクロス、ひざ掛けに。
材質綿65%・ポリエステル35%
質量(g)1100
ランチボックス入れにピッタリ。350ml缶9本、500mlのペットボトルは横で6本収納可能。折りたたんで持ち運べる便利なクーラーバッグ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×185
質量(g)240
材質本体:表地=ポリエステル・綿、裏地=EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン
収納寸法(mm)280×200×55(収納ベルト使用時)
容量(L)6
サッと引き出して瞬時にスツールに変身。アコーディオンのように広げるだけで使用可能。部屋の中やアウトドア、様々なシーンに幅広く活躍。取っ手、肩紐があるので持ち運び楽々。高さを11段階調整できる折りたたみ式チェア。
用途簡易スツール、簡易いす、腰掛け、サイドテーブルなどに。チェア/椅子/イス/スツール/ワーキングチェア/新生活/1人暮らし/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/簡単/簡易チェア/簡易スツール/伸縮スツール/オシャレ/おしゃれ/シンプル/完成品/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク/在宅/アウトドア/コンパクト/アコーディオン/伸縮/アウトドア/運動会/花見/バーベキュー/BBQ/山/川/レジャー/休憩/ドライヤー椅子
耐荷重(kg)80
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(スツール時)31.5×31.5×45、(折りたたみ時)31.5×31.5×6.5
高さ調節11段階
素材ポリプロピレン
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×26
スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
種別半袖ジャケット
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×700×500
最大耐荷重(kg)300
表面には汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。肌面には素早く汗を逃がして不快なムレや汗冷えを防ぎ、起毛により保温効果もプラスした”MAXDRY WARM”を使用しています。ストレッチ素材。【フルフェイス】【口出し】【たれ付き帽】【ビーニーキャップ】【フェイスマスク】【ネックゲイター】計6種類の着こなしが可能
用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。ツーリング
サイズF
長さ(cm)たれ:前33、後18
混率(%)ニオイクリア マックスドライ(裏起毛)(ポリエステル68・ポリプロピレン17・ナイロン10・ポリウレタン5)
寸法(cm)たれ上部廻り置き寸:48
製品質量(g)50
スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
種別長袖ジャケット
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)首振:97、直:113
防塵防水性能IP65
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:38
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)25
車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使いすぎた場合に車のヒューズが切れる前に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
用途非常時やアウトドアに。
トラスコ品番410-8497
色赤
コンセント個数2+2
コンセント形状[[二相2]]+USB(5V)
電線長さ(m)10
電線仕様-種別S-VCTF
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)2
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A)
寸法(mm)128×25.4×25.4
質量(g)135(電池含む)
連続使用時間(時間)最大220
使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能1.5メートル
明るさ(Lm)最大2000
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大322
汗臭の3大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3~5分浸け置きすると効果が復活します。今治タオル認証マーク付き。高い吸水性。洗濯を繰り返しても毛羽落ちしにくい。洗濯してもへたれにくい高パイル保持性
用途現場作業全般/スポーツ全般/アウトドア/日用品
サイズF
縦(cm)34
横(cm)80
アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒ジャケット。
フード取り外し/二重前立て仕様/リフレクター付/裾ドローコード/裾サイクルカット/フードドローコード/胸ファスナーポケット/袖フラップ付ポケット
透湿防水
防風
耐水圧10000mmH2O
透湿度8000g/m2/24hrs
撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100
太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の発熱効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用。ストレッチ素材。裏側はあたたかいブロックフリース。首まわりを締められるドローコード付き。鼻まで隠せるフェイスマスクサイズ。3WAY(ヘアバンド・フェイスマスク・ネックゲーター)で使えるマルチアイテム
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース
サイズF
混率(%)SOLAR TECHブロックフリース(ポリエステル95・ポリウレタン5)
寸法(cm)上側まわり:60
高さ(cm)前側:21.5、後ろ側:16
適応寸法(cm)首回り:50~60
表面には汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。肌面には素早く汗を逃がして不快なムレや汗冷えを防ぎ、起毛により保温効果もプラスした”MAXDRY WARM”を使用しています。ストレッチ素材。【ヘアバンド】【フェイスマスク】【ネックゲイター】計3種類の着こなしが可能
用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。ツーリング
サイズF
長さ(cm)たれ:前30、後18
混率(%)ニオイクリア マックスドライ(裏起毛)(ポリエステル68・ポリプロピレン17・ナイロン10・ポリウレタン5)
寸法(cm)たれ上部廻り置き寸:48
製品質量(g)40
*雪道やアイスバーンを歩くときも。 折りたたみ式のスパイクを出して、ガッチリ路面をキャッチ!。*雪や氷のないときは、スパイクを折りたたんでしまい、。 通常の防寒長靴としても使えます。*冬暖かい4mmウレタンインナー。*雪や土などが入りにくいカバー付き。*かかとには脱ぎ履きしやすいキック付き。
用途冬の作業現場などに。。寒い日のアウトドアレジャー・お出かけに。。雪かきや雪道の歩行に。
色ブラック×レッド
材質(本体)天然ゴム・その他
機能防寒性
高さ(cm)37(26cm)
材質(インナー)ウレタン
靴底格納式ワンタッチスパイク
ズーム機能により、遠方照射から広角照射と照らし方が変更できます。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。米国Cree社製3W-LEDを使用。明るさ約150ルーメン(半点灯時・約70ルーメン)で強力照射!!。球切れの心配がないので予備ランプ・停電・地震等の備えに、アウトドアに。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。
用途ライトとして
寸法(mm)110×Φ33
首もと、顔周りを暖かく!。状況に応じて3通りの使い方ができる!。 1:ネックウォーマー。 2:フェイスウォーマー。 3:フード。。リバーシブル仕様:ネックウォーマー時には表面を黒や赤(ボア)に変えられます。
用途スキー・スノボに。。冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。寒い日の通勤通学に。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
色ブラック×レッド
サイズ紳士フリー
材質(本体)ポリエステル
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
光電子中綿を使用し寒冷地機能が充実した本格派防寒。
寒冷地での冷たい風や冷気に威力を発揮する2重前立て仕様に、身頃側には60gの光電子綿を使用し、効率よく保温。外側には140gの中綿で外の冷気を遮断します。
全体に200gのボリュームが絶対の保温性を実現します。
防水加工(メド目テープ仕様)はしていませんが表面の撥水リップは対水圧3000mmに加えフードと背中のV字ゾーンに3層構造のメッシュを使用し、普通のメッシュ構造に比べフードの型くずれと衣服内の吸水性に優れます(透湿生地では有りません!)
この3層構造のメッシュはスポーツ・シューズなどに使用されている吸湿性とクッション性に優れた素材です。デザインも従来の光電子とは差別化し、アウトドアーテイストでスポーティーなデザインにしました。
カラーも落ち着いたカラーのブラックとネイビー。(外回りの営業活動や店のラウンド、官庁関係と幅広く)スポーティーで元気な企業イメージのイエローとレッド。(物流や警備、サービス業など)と4色に絞り込みました。(パンツは黒の1色で効率化しました。)
収納ポケットも7~8ヶ所設けました。(ブルゾンは1ヶ所コートは2ヶ所の撥水ファスナー仕様)
夜間も安心、反射材装備
バックにプリントの入れ易いオーバーユーク仕様など、機能満載で従来の光電子に比べ驚きのエコノミー価格。
耐水圧3000mmH2O
撥水
衿フリース/背中メッシュ/内裾ポケット/内胸ポケット/前打合わせ(ダブル)/防風折り返し/胸携帯電話ポケット/前立て反射マーク/防水コンシールファスナーポケット
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステルリップ ポリエステル100
関連キーワード