9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)910×1820
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途クラフト用、パネルやPOPの作成に。 仕様素板 厚さ(mm)5 寸法(mm)910×1820 蛍光レッド
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

SPO-35R1 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー カスタマイズ可
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。 材質シリコーンゴム 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20 伸び(%)370 引張強度(MPa)4.9 熱伝導率(W/mk)7.4×10-2 圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h) 見掛密度(g/cm3)0.54 テープテープ無し、テープ付 硬さ(デュロメータE)35 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,909 税込2,100
3日以内出荷

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)27 寸法D2(mm)20 寸法d(mm)10 寸法H(mm)7 材質ABS樹脂 質量(g)6 使用ネイルNo.2~No.7
1箱(20個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L-1400R 【オーダー】サンペルカ L-1400赤 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
838 税込922
13日以内出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65
1枚
7,698 税込8,468
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

リングスタードカット(中皿付)
フタは、使い方が選べる2way オープンタイプ。約96 度の角度で通常開閉ができ、さらに左横にスライドさせると約225 度まで大きく開きます。中皿には200mm の工具が収納可能です。中皿はスライド可能で、下の収納物も簡単に取り出せます。移動時には中皿が安定するよう、スライドストッパー付き。付属の中皿用仕切板は、本体部でも使用可能。
セット内容中皿(1 個)、中皿用仕切板(1 枚)、本体用仕切板(1 枚) 質量(kg)2 レッド/ブラック 容量(L)約14.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)463×248×262 関連資料(0.51MB) 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×160×223 (中皿使用時155mm)
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

サイズもカラーも豊富に取り揃え、用途にあわせて選択できます。オフィスや学校で大活躍。メモやポスター、ポストカードなどを留めたり掲示に便利。掲示板や冷蔵庫、ホワイトボード、その他の金属の表面に使えます。カラーバリエーションも豊富だから、色別管理もできます。カラーマグネットは、この他にもサイズ色々。用途に合わせてお選びください。
材質100%再生HIPS樹脂 磁束密度70mT(平均値)※磁束密度は平均値です。製品によって多少ばらつきがあります。
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

バウヒュッテゲーミングチェア
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングチェアライト G-510『コスパに優れた 学生向けゲーミングチェア』コスパ重視のエントリーモデルです。クッション性を強化した低座面チェアが、快適&安定した座り心地を実現します。よりクッション性がUPした、ゲーミングチェアのエントリーモデル学生ゲーマーに人気の「RS-200RR」が、クッション性を強化して生まれ変わりました。座部クッションを+75mm分厚くし、背もたれ上部にもウレタンを追加。お尻と背中が痛くなりにくい仕様です。上位モデルと同等クラスの快適な座り心地ながら、その他の機能性を必要最低限に絞ることで、高いコストパフォーマンスを実現しています。学生ゲーマーにおすすめのライトモデルとは一般的な高性能ゲーミングチェアの約1/3程度の価格で、学生ゲーマーでも購入しやすい、コスパに優れたエントリーモデルです。上位クラスと同等のシートクッション+大型ランバーサポートにより、本格ゲーミングチェアに迫る座り心地を実現しています。高密度モールドウレタンクッション上位版ゲーミングチェアと同等の高密度モールドウレタンシートを採用しています。クッションの厚みを従来モデルより+75mmアップすることで、より快適な座り心地に進化しました。低座面設計従来モデルから座面高を-10mm低くし、学生や女性など小柄なゲーマーでも座りやすいよう配慮しました。足の裏をしっかりと床につけて、ゲームに集中できます。推奨身長は大型ランバーサポート腰を広い面で支える、大型クッションが付属。背中の自然なS字カーブをキープし、正しいゲーム姿勢をサポートします。通気性&耐久性に配慮蒸れやすい背もたれには通気性が高いメッシュ生地を、耐久性が求められるシートにはファブリックを採用。使い勝手を考慮して、2種類の素材を使い分けています。背部クッション背もたれの肩が当たる部分に、厚さ20mmのクッションを追加しています。フレームの硬さを感じることなく、リラックスして後傾姿勢をとることが可能です。コンパクト取り回ししやすい小さめ設計で、狭いスペースにも圧迫感なく設置できます。自室での使用や、オフィスへの一括導入など、大型ゲーミングチェアでは難しいケースにも対応可能です。 キャスタースムーズな回転で、チェアの移動もらくらく。ロッキングゆりかごのようにシートを傾けることができる、オン/オフ切替式のロッキング機能を搭載しています。※ロッキング機能の詳しい使い方は取扱説明書をご確認ください。アームレストが後付けできる座部裏には、別売りのアームレスが取り付けられるネジ穴を配備。好みに応じて肘掛けを追加できます。 ゲーミングデスクの作り方ゲーミング家具を自由に組み合わせて、自分だけのデスク秘密基地を構築しましょう。勉強机に快適な座り心地が、集中力の維持をサポート。勉強机との相性も抜群な一脚です。アケコン・ギターのプレイ時に肘掛けがなく、腕周りスッキリ。アケコンユーザーやギター奏者のチェアとしてもおすすめです。ゲーミングチェアシリーズ。G-130テレワークに最適な、仕事環境にマッチするメッシュタイプのゲーミングチェアです。長時間座っていてもお尻が痛くなりにくいクッション性を確保しつつ、コンパクト&シンプルな一脚に仕上げました。RS-600大きすぎず小さすぎない、程よいサイズ感のミドルバックゲーミングチェアです。シンプルなデザイン&機能性でコスパにも優れ、テレワークやオフィス環境などビジネスユースにも適しています。G-570 昇降幅12cmのロングストロークシリンダーを採用した、ポケットコイル内蔵ゲーミングチェアです。2m超えの高身長にまで広く対応し、大柄なゲーマーでもゆったりと座ることができます。オプション製品 ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M身長やプレイスタイルに合わせて天板の高さが調節できる、昇降式デスクです。チェアだけでなく、デスクも自分にあった高さのものを選びましょう。ゲーミング座布団 BC-100Gゲーミングチェアの座面にぴったり収まる専用クッションです。座布団の厚み分、座面の高さを底上げすることができるので、高身長ゲーマーにおすすめです。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、脚部・キャスター:ナイロン、座受金属部・ガスシリンダー:金属(スチール 幅(mm)650 質量(kg)14.2 高さ(mm)870-925 奥行(mm)715 耐荷重(kg)約100 キャスターあり 張地ポリエステル 肘掛なし 表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装 適応身長(cm)154~177(座部クッションの沈み込みを考慮したうえで算出しています。) 座高(mm)395-450 素材メッシュ、ファブリック 材質(クッション)ウレタンフォーム ランバーサポートあり ヘッドレストなし
1脚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)