10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製で軽くて使いやすいです。液の量が見えやすくなっています。
用途機械油・潤滑油の注油に 材質ハンドル:ポリアミド樹脂、ボトル:ポリエチレン(PE)、ノズル:ステンレス(SUS340) タイプピストルオイラー ノズル長(mm)100 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
質量(g)約210 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

体の渇きをすばやく消す直飲みタイプ。簡単にロックを解除ワンタッチでオープン。大きな氷もラクラク入るワイド口径。 サッと持ちやすい持ち手付。市販のカラビナが付けられるリング付。 ダブルステンレス構造で冷たさ持続。 保冷専用。
容量(L)1.1 保冷効力(℃)10以下(6時間) 材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン キャップ・開閉レバー・ロックレバー:ABS樹脂 ボトルリング:ポリプロピレン パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム 質量(g)1076 口径(Φmm)25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×85×335 商品タイプワンタッチタイプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
容量(mL)約350 寸法(mm)約68×73×179、内口径:約39 質量(g)約220 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレートワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 ストレート。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:600mm。重量:275g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 ボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。。 質量(g)275 タイプストレート 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:600
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

400ml容量のスリムなブレンダー。 トライタンボトルで落としても割れにくい。 スイッチ一つの簡単操作。 ボトルをセットしないと作動しない安全構造。 飲み口ふたに付け替えそのまま飲める。 かんたんレシピ付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×340 質量(g)約750 消費電力(W)200 材質回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、ボトル樹脂部:トライタン樹脂、本体・飲み口ふた:ABS樹脂 定格時間(分)1 定格容量400ml 電源コード(m)1
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ)。ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイルワイヤータイプ。コンビニでヘルメットを素早くロック!。ハンドルクランプ部からケーブルを引きだしてヘルメットをすぐロック。ヘルメット用ワイヤーロック第二弾 簡単!便利!スピーディー!。特徴。・着脱カンタンスピーディー:ケーブルのループをかけるだけの簡単着脱!コイル式!。・持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。・3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。・簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ!。・ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。・雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。・高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。・ハンドル近くに取り付け出来るので、落下しづらく、ヘルメットお飛び車体へのキズが付きづらい。ハンドルクランプの特徴。・よりタンクに近い位置に装着出来るのでタンクに安定してヘルメットが置けます。・オフ車等ハンドル幅が広く、レバーホルダー位置が遠い車両に最適。・レバーホルダーのボルト穴部が1穴や既に使用されて取付出来ない車両でも取り付け可能。取付条件--------------------------------------。・ハンドルクランプのボルトがM8ボルトで2本で固定され、ボルトの長さが30mm以下であること。・ボルトの高さが同一で、並びが30mm~46mmの間隔であること。・ヘルメットを安定して置けるスペースがあること。※ハンドルアップスペーサー使用者に取り付けできません。-------------------------------------------------。注意。本製品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。本製品はヘルメット用ロックです。ヘルメット以外にはご使用になれません。スペック。品名:ヘルメット用ワイヤーロック ハンドルクランプ取付 コイル。本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。カラー:ブラック、ホワイト、レッド、サックスブルー、オリーブ。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2
用途本体サイズ:40(H)×80(W)×60(D)mm。 ケーブル長:1000mm。パッケージ重量:290g。材質:亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC。内容:本体×1、Φ13×15スペーサー×2、ワッシャー×2、M8×50 SUSボトル×2、リセットピン×1、ボルトキャップ×2。 質量(g)290 タイプコイル 本体サイズ(mm)40(H)×80(W)×60(D) ケーブル長(mm)本体:1000
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体・ボトル台:ABS樹脂/ ボトル:トライタン/ ボトルキャップ:ポリプロピレン/ パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)68×68×260 レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷