いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
質量(g)102
1目盛(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206
危険物の類別非危険物
電子レンジ使用可能!
材質本体・中容器:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、バックル:AS樹脂、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム
段数1段
耐熱温度(℃)60~140
軽くて丈夫!ポーチ付きで持ちやすいランチボックスです。ごはん容器は容量約400mL(ごはん茶椀約2杯分)。真空二重構造で冷めにくくなっています。おかず容器は4箇所ロックで汁もれ防止します。ごはん内容器とおかず容器は電子レンジ使用OKです。
色レッド
容量(mL)400
セット内容ごはん容器(内側・外側)、おかず容器×2コ、ハシ、ハシケース、ポーチ
材質保温ジャー:ステンレス鋼、ごはん内容器ポ:リプロピレン、フタ:ポリプロピレン、おかず容器:ポリプロピレン、ハシ:ポリスチレン、ハシケース:ABS樹脂、ポーチ:綿・ナイロン
長さ(mm)お箸:約180
質量(g)約530
耐熱温度(℃)約120
耐冷温度(℃)約-20
保温時間(h)約6(約47度以上)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
関連キーワード