工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。
用途各種工具の収納に。
仕様南京錠(別売):取付可
付属品中皿
トラスコ品番251-4611
材質本体・中皿:コポリマー(PP)
色レッド
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)253
収納可能質量(kg)最大:22
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)480
有効内寸法・奥行(mm)188
有効内寸法・高さ(mm)110
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
布に描くだけでカンタン定着!。布に絵や文字を描いて染めることができ、アイロンいらずで使える布用のえのぐです。表現の幅が広がる豊富なラインナップ。表現の幅が広がる特殊色を豊富に揃えた全23色のラインナップです。そのまま描くだけでなく、えのぐを混ぜたり組み合わせたりすることで、自由なアレンジを楽しめます。にじみにくく色落ちしにくい新配合のえのぐ。メーカー従来品より、えのぐのにじみが少なく、洗濯しても色が落ちにくいよう性能を向上した新配合のえのぐです。気軽に手に取りやすいコンパクトサイズ。8色セットは初めての方でも気軽に手に取ってお試ししやすい、手のひらサイズのコンパクトなパッケージに仕上げています。23色セットは机の上でも場所を取らずに置きやすい、A5サイズほどの大きさです。
材質PP、PE、再生PS、再生箱、顔料、体質顔料、アクリル樹脂、安定材、水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×19×92
布に描くだけでカンタン定着!。布に絵や文字を描いて染めることができ、アイロンいらずで使える布用のえのぐです。表現の幅が広がる豊富なラインナップ。表現の幅が広がる特殊色を豊富に揃えた全23色のラインナップです。そのまま描くだけでなく、えのぐを混ぜたり組み合わせたりすることで、自由なアレンジを楽しめます。にじみにくく色落ちしにくい新配合のえのぐ。メーカー従来品より、えのぐのにじみが少なく、洗濯しても色が落ちにくいよう性能を向上した新配合のえのぐです。気軽に手に取りやすいコンパクトサイズ。8色セットは初めての方でも気軽に手に取ってお試ししやすい、手のひらサイズのコンパクトなパッケージに仕上げています。23色セットは机の上でも場所を取らずに置きやすい、A5サイズほどの大きさです。
材質PP、PE、再生PS、再生箱、顔料、体質顔料、アクリル樹脂、安定材、水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×19×92
Φ215、直付けタイプ、防爆、危険物第1種指定場所で使用可能な耐圧防爆型 IEC規格に順応した耐圧防爆構造の回転灯です。(構造規格:Exd II BT5、社団法人産業安全技術協会型式検定番号:第TC17095号)第1種危険場所にて使用可能です。グローブは硬質ガラスとメタクリル樹脂の二重構造で、さらにガードによって保護されています。ボディはアルミニウム合金を採用し、焼付け塗装処理を施しています。端子箱の開口部を広く設計しているため、結線が簡単です。計算された反射鏡の曲面とハイテクメッキにより、小型ながら強力に閃光します。予備の電球を1個付属しています。保護特性は、IP65です。(正方向取付け時)
幅(mm)215
質量(kg)7
高さ(mm)266
取付径(Φmm)175
音色無
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
関連キーワード