カラーファスナーがポイントの正方形クリアポーチです。ファスナー部分のみカラー展開なので、シンプルな印象でどんなデザインにもマッチするアイテムです。S・Mの2サイズ展開で、Sサイズは四つ折りしたミニタオルがぴったり収まるサイズ感で、。セット販売用ポーチとしてもおすすめです。
素材PVC
カラーファスナーがポイントの正方形クリアポーチです。ファスナー部分のみカラー展開なので、シンプルな印象でどんなデザインにもマッチするアイテムです。S・Mの2サイズ展開で、Mサイズはノートやペンなどステーショナリーを入れたセット販売や、。水に強いPVC素材のためトラベル用アメニティグッズ入れとしてもおすすめです。
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約210×180
素材PVC
クッションに正方形(15mm×15mm)の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能です。クッションは、硬めの発泡ポリエチレンで収納したものをしっかりホールドします。整理整頓5S管理のアイテムです。使用中の工具が一目でわかるので、工具の紛失防止にも役立ちします。軽量性、耐衝撃性、耐寒性、耐薬品性、耐水性に優れ、低臭のLDPE素材です。
用途工場内の作業台や、ツールボックス、キャビネットの工具の整理に、机の中の文房具、化粧品、宝飾、ガラス製品の整理に
仕様圧縮応力歪み25%:50kPa、熱伝導率(0℃で):0.033
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
寸法(mm)300×405×20 (15×15切り目あり)
伸び(%)175
引張強度(MPa)0.43
見掛密度(kg/m3)30
ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。
種別ノート
関連キーワード