機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)0.6
寸法(cm)21.5×Φ7.1
体の渇きをすばやく消す直飲みタイプ。簡単にロックを解除ワンタッチでオープン。大きな氷もラクラク入るワイド口径。
サッと持ちやすい持ち手付。市販のカラビナが付けられるリング付。
ダブルステンレス構造で冷たさ持続。
保冷専用。
容量(L)1.1
保冷効力(℃)10以下(6時間)
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン キャップ・開閉レバー・ロックレバー:ABS樹脂 ボトルリング:ポリプロピレン パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム
質量(g)1076
口径(Φmm)25
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×85×335
商品タイプワンタッチタイプ
機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)1
寸法(cm)25.5×Φ8.0
キャップは、飲み口に特許を取得し画期的な技術を取入れたニューアクティブトップ。ストロータイプの飲み口であるにもかかわらず密閉性に優れ炭酸飲料にもおすすめです。炭酸飲料から生じるガスをキャップのバルブを合わせることで外に逃がします。この技術によって炭酸飲料の吹きこぼれを防ぎ、またボトルを上向きに傾けることなく飲めるようになりました。スポーツ、レジャー等さまざまな場面で活躍します。ボトルの底にくぼみがあります。このくぼみは製造工程上付けているくぼみで全てのSIGGボトルに付いています。強度的には問題ありませんので安心してお使いください。
材質本体/アルミニウム
寸法(mm)径70×260
容量(L)0.75
密閉性に優れ持ち運びに便利なキャップ付きアルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/プラスチック
容量(L)0.75
寸法(cm)24.3×Φ7.1
機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)0.6
寸法(cm)21.5×Φ7.1
密閉性に優れ持ち運びに便利なキャップ付きアルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/プラスチック
容量(L)0.5
寸法(cm)20.1×Φ6.6
洗練されたデザインと高い保温保冷機能を兼ね備えた機能美溢れるボトル。
材質本体/18/8ステンレス、蓋/ポリプロピレン
容量(L)0.5
寸法(cm)26.5×Φ7.2
商品タイプワンタッチ
口径(Φmm)44
ヨーロッパ屈指のキッチンメーカー、ドイツemsa社の保温マグ。
シリコン製の滑り止め加工が施されたおしゃれなモデル。車のドリンクホルダーにぴったり収まります。
飲み物を約4時間保温、約8時間保冷します。食器洗い機使用可能です。
飲口はワンプッシュで開閉可能なクイックプレス方式を採用。360度どこからでも飲むことができます。
用途水筒として
容量(L)0.36
材質ステンレススチール、PP、シリコン
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×200
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプワンタッチタイプ
真夏のスポーツや屋外労働に最適な大容量
大きな氷が入るワイドな口径
2つの飲み方に対応した新構造ラク持ちハンドル
手で支えて飲みやすい新形状の底パーツ
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
口径(mm)74
エコマーク認定番号10 146 009
スポーツキャップ。ワンタッチで蓋が開く、飲みやすいスリムボトル水筒。保温/保冷。真空二重断熱構造 ステンレス製 ワンプッシュ式 携帯マグボトル 「Teave(ティーヴ)」
用途重さ 208g
材質本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋/ABS樹脂、飲み口/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
色レッド
容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×60×197
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ワンタッチ開閉!すばやく飲める直飲み水筒ステンレス真空断熱構造で、丈夫で保温・保冷力のあるマグボトル直飲みタイプですばやく水分補給。学校やオフィスでのマイボトルに。
容量(mL)500
材質ステンレス、PP、シリコン
質量(g)330
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×77×235
保温効力(℃)85以上(約1時間)、60以上(約6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
ワンタッチでサッと飲める水筒ホットドリンクも、コールドドリンクも使える温・冷両用スポーツマグ。
ワンタッチ中栓は片手でロック&オープンができます。魔法瓶仕様なので保温・保冷に優れています。
持ち運びしやすいポーチ。モールド底は衝撃に強くなっています。
材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
商品タイプワンタッチタイプ
保温・保冷に対応で一年中使える!おしゃれカラーの直飲みタイプの水筒です。ステンレス製なので、夏はひんやり、冬はあったかな温度でドリンクを楽しむことができます。ワンタッチで開け閉めできるので、フタをくるっと回す手間が省けてすぐ飲めるのがうれしいです。パッキン一体型なので、付け外しする手間が省け、紛失や付け忘れや付け間違いも防いでくれます。
材質本体=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ・フタ本体=PP、ロックレバー=ABS樹脂、ストッパー=ポリアセタール、バネ・軸=ステンレス鋼、栓=PBT・ABS樹脂(栓部)/シリコーンゴム(パッキン部)、フタパッキン=シリコーンゴム
色レッド
幅(cm)6.7
奥行き(cm)7.5
関連キーワード