真夏のスポーツや屋外労働に最適な大容量
大きな氷が入るワイドな口径
2つの飲み方に対応した新構造ラク持ちハンドル
手で支えて飲みやすい新形状の底パーツ
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・キャップ本体:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / ハンドル:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / シールパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
口径(mm)74
エコマーク認定番号10 146 009
そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA
機能性、デザイン性が高い軽量アルミ製ボトル。
材質本体/アルミニウム、キャップ/ポリプロピレン
容量(L)1
寸法(cm)25.5×Φ8.0
関連キーワード