作業中でも手袋がズレ落ちにくくなっています。
外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途運搬・荷役作業に。
園芸・農作業に。
厚さ(mm)3
糸本数(本)3
材質(すべり止め)天然ゴム
素材手袋部:綿、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
色付きのすべり止め軍手です。作業ごとに色分けして使用することなどができます。
用途一般作業
材質手袋:ナイロン、ポリエステル、他、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)2
サイズフリー
タイプすべり止め:付
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)20
ゲージ数7
編数7ゲージ編
通気性・フィット感に優れています。滑りにくいブロック状のすべり止め付きです。樹脂コートで指先を強化しています。超薄手タイプです。
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング指先樹脂コート
素材手袋:ナイロン100%すべり止め:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
機能通気性
厚さ(mm)1.7
素材手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。
糸本数(本)2
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
指タイプ指なし
関連キーワード