掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。
内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。
一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。
広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。
耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。
11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。
ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
食品衛生法適合品です。
HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)
形状丸形
寸法(mm)Φ279×258
質量(g)421
特性目盛付き
商品タイプ本体
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス
質量(kg)1.4
日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。1Lきざみの目盛り付き。左右どちらでも注げる注ぎ口。エコマーク取得品。
用途日常・定期清掃
材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP、バケツ取っ手:スチール
セット内容システムバケツ、インナーバスケット
形状角型
質量(g)930
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310
特性注ぎ口付
エコマーク認定番号22 128 015
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小)・底仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス、カップ:ポリスチレン
質量(kg)1.6
リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角形
質量(kg)2
間口W×奥行D×高さH(mm)475×332×320
特性目盛付き
商品タイプ本体
床に置く際床の汚れから底部を守るため高めに設計されています。注ぐ際に汚れた底部に手が掛からない工夫がされています。さびにくいステンレス製ハンドル。
材質ポリプロピレン
形状丸形
寸法(mm)318×312×H325
質量(g)970
耐熱温度(℃)100
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
計量目盛付(1Lごと)持ち運びやすいデザインのバケツです。耐久性、衛生面にも優れています。
用途食品の移動、清掃用具として。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:ステンレス(SUS)
形状丸形
幅(mm)252
高さ(mm)250
奥行(mm)238
耐熱温度(℃)100℃
特性注ぎ口付、目盛付き
2018年トラスコ掲載ページ9 0318
商品タイプ本体
注ぎやすさと持ちやすさを兼ね備え、衛生的にデザインされたジャグ。
半透明のメモリで外側からも容量を確認できます。
材質ポリプロピレン
形状丸型
質量(g)248
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
カバーを付けるとスタッキングできます。計量目盛付(1L刻み)
材質ポリプロピレン
形状丸形
外寸(mm)380×470×H380
特性注ぎ口付、目盛付き
カバーを付けるとスタッキングできます。計量目盛付(1L刻み)
材質ポリプロピレン
形状丸形
外寸(mm)252×238×H250
特性注ぎ口付、目盛付き
カバーを付けるとスタッキングできます。計量目盛付(1L刻み)
材質ポリプロピレン
形状丸形
外寸(mm)380×470×H380
特性注ぎ口付、目盛付き
関連キーワード