3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大丸興業j.air
除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する空間清浄器 カミナリを発生させ、オゾン・マイナスイオンを生成し、電子風で空間に拡散 静音かつコンパクト 室内に浮遊する塵やアレルギー物質とされる花粉、PM2.5やその他の有害微粒子を0.001ミクロン単位で強力に除塵 悪臭の素をオゾンで根こそぎ分解 低濃度オゾンで除菌
用途除塵/脱臭/除菌 幅(mm)125 質量(kg)1.3 木目/赤 高さ(mm)125 材質(本体)イオン電極:チタン 他ステンレス 奥行(mm)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8 方式除塵方式:イオン 電源(AC)100~240 材質(カバー)木製 オゾン濃度0.03ppm 放電方式コロナ放電 マイナスイオン数(個/cc)1000万 関連資料(0.83MB) 適用畳数4~25畳 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1個
175,900 税込193,490
11日以内出荷

九州産のい草を使用した上がり框(かまち)です。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また使用していくうちに綺麗な黄金色に変化していきます。い草には空気の清浄化作用、湿度の調節作用があり、汚れにくいといった特徴があります。青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏にはウレタンを貼っていますので適度なクッション性があります
材質表地/い草(九州産)
1個
4,470 税込4,917
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

九州産のい草を使用した玄関マットです。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。また使用していくうちに綺麗な黄金色に変化していきます。い草には空気の清浄化作用、湿度の調節作用があり、汚れにくいといった特徴があります。青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏には適度なクッション性があり、滑りにくい国産のウレタンを貼っています
材質表地/い草(九州産)
1個
6,110 税込6,721
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)