1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ 付属品付属ファンケーブル:FY5540 穴径(Φmm)対応ウエア:90 本体質量(g)98※ファン1個の値 羽根枚数5 モーターブラシレスモーター 本体厚さ(mm)Φ106×D39 取付け方法ネジ式 適合バッテリーGB428/GB428PD 適正電圧(V)DC6~28 稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)