バルブ表示札などの設置に。軽量物の引っ掛けに。
用途強い力を加えると、留め具より外れる事や、シリコンが破断する事があります。何度も付け外しを繰り返すことにより、疲労し破断する事があります。
材質本体/シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。
取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。
後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.62
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
特殊治工具不要、電線前処理不要
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ
各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合
ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレー
材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)
タイプ分岐用
極数4
使用温度範囲(℃)-20~70
定格32V(AC/DC)MA×
定格電流(A)7.0 MA×
電線仕様2.5~2.54Φmm
多用途で耐久性が高く、コストパフォーマンスの高いツールコネクターであり、工具の落下防止技術における画期的な製品です。ANSI/ISEA 121-2023 に完全準拠しており、補助部品や特別な機器を必要とせずに、多様な手工具に迅速に取り付けることができます。スピードと効率性を追求して設計されており、従来の方法と比べて適用時間を大幅に短縮します。工具の落下防止がこれまで以上に迅速かつ便利になります。高所作業者が迅速で適応性のある工具落下防止ソリューションとして最適です。2kg/4.4lb の荷重定格を備えた GRIPPS GrippTieは、他に類を見ないスピードと利便性を提供し、落下防止の新しい基準を確立します。オーストラリアで製造され、特許で保護されています。
用途工具の落下防止に
色赤
規格ANSI/ISEA 121-2023 準拠
ロープ長さ(m)【落下防止ロープ】最大1.3 (51.0インチ)
寸法(長さL×幅W)(mm)265×40(W1.57インチ×10.43インチ)
適合径(Φmm)【工具】10~40
最大荷重(kg)2.0 (4.4lb)
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定。
材質ナイロン6.6
幅(mm)29.9
奥行(mm)66.3
最大結束径(Φmm)なし
縦(mm)66.3
横(mm)29.9
固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ
適合結束タイ(mm)なし
ねじ穴なし
使用ねじなし
関連キーワード