5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 寸法(長さ)50mドラム レッド 種別ハイパワーホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50 特性耐寒
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

中部ビニール工業ハイトップホース
耐寒性、柔軟性に優れた最高級ホース。 ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 家庭用はもちろん、業務用としてもご使用いただけます。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル 長さ(m)50 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
黒(赤ライン) 材質スパッタ配合特殊エラストマー 使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)