2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
色表/レッド、裏/ホワイト
全長(mm)300
入数(枚)40
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分
材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.25
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。
機能耐溶剤作業用
入数(双)1
色レッド
厚さ(mm)0.81
全長(cm)35.5
材質ニトリル合成ゴム
高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。
親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。
摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。
用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般など
サイズ9/L
トラスコ品番360-1005
厚さ(mm)0.7
色レッド
質量(g)110
入数(双)1
サイズ(inch)9
機能耐溶剤
全長(cm)35.6
中指長(cm)8
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)PVA
手のひらまわり(cm)24
耐溶剤性石油系溶剤
1双
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠
材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.25
全長(mm)約300
色(2層構造)表/レッド、裏/ホワイト
サイズLL
アズワン品番4-1061-04
1箱(40枚)
¥8,770
税込¥9,647
当日出荷
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃
規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
Raise3Dの純正のPETGフィラメントです。PETの材料になるので、下記のような特徴がございます。ECO(環境に良い)、耐磨耗性・耐溶剤性・耐寒性・耐熱性に優れる。
材質TPU
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16
内径(Φインチ)0.005
色レッド
耐圧力性7000spi(483bar)
材質PEEK
内径(Φmm)0.127
外径(Φmm)1.59
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途土木・建築・機械・園芸に。
トラスコ品番819-2965
材質防振材:ジェルフォーム
厚さ(mm)0.9
色レッド
サイズL
入数(双)1
機能耐酸性、耐アルカリ性
全長(cm)25
中指長(cm)8
材質(裏)ニトリルゴム
材質(表)インターロックコットン
手のひらまわり(cm)22.5
1双
¥889
税込¥978
欠品中
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32
内径(Φインチ)0.005
色レッド
耐圧力性5000spi(345bar)
材質PEEK
内径(Φmm)0.127
外径(Φmm)0.79
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16
内径(Φインチ)0.03
色レッド
耐圧力性4000spi(276bar)
材質PEEK
長さ(m)3
内径(Φmm)0.762
外径(Φmm)1.59
1巻
¥3,290
税込¥3,619
6日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです)
バイオイナート、バイオコンパチブルです。
内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。
色落ちしない着色剤を使用しています。
滑らかな内面と正確な内径です。
ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。
最高100℃で連続使用が可能です。
使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります)
2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)
色レッド
耐圧力性10000spi(690bar)
材質PEEK
外径(Φmm)0.36
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途土木・建築・水産・機械・園芸に。
トラスコ品番819-2966
材質牛床革
厚さ(mm)1.2
色レッド
サイズフリー
入数(双)1
機能耐酸性、耐アルカリ性
全長(cm)25
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)25
1双
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード