ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途土木・建築・機械・園芸に。
トラスコ品番819-2965
材質防振材:ジェルフォーム
厚さ(mm)0.9
色レッド
サイズL
入数(双)1
機能耐酸性、耐アルカリ性
全長(cm)25
中指長(cm)8
材質(裏)ニトリルゴム
材質(表)インターロックコットン
手のひらまわり(cm)22.5
1双
¥889
税込¥978
当日出荷
耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
用途土木・建築・水産・機械・園芸に。
トラスコ品番819-2966
材質牛床革
厚さ(mm)1.2
色レッド
サイズフリー
入数(双)1
機能耐酸性、耐アルカリ性
全長(cm)25
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)25
1双
¥949
税込¥1,044
当日出荷
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)80
質量(g)10
電流(A)30
コード径(Φmm)6
口幅(mm)12
内幅(mm)16
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)79
質量(g)6
電流(A)10
コード径(Φmm)4
口幅(mm)10
内幅(mm)14
装着により、通電のまま使用可能。
耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)64
質量(g)4
電流(A)5
コード径(Φmm)4
口幅(mm)8
内幅(mm)12
耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。
外径(Φmm)3.17
関連キーワード