ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色ブラック/レッド
材質ポリエステル(600デニール)
適合ベルト幅(mm)60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途腰袋
様々な工具を入れて使用できます。
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様電工ポケット
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×130
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。MDP-90Aタイプをベースにポケットの数を3段に増やし更に収納力アップ。
用途腰袋(三段タイプ)
様々な工具を入れて使用できます。
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×210×150
仕様電工ポケット 三段タイプ
形状3段
鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質ストロングアリン2520デニールナイロン
色ブラック/緋色
機能防水加工、超高密
適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ペンチ2段差し
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ
適合ベルト幅(mm)50
寸法(縦×横)(mm)211×75
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用しこれまでに無い5種類のカラーバリエーションを準備。
用途ドライバー2本×ペンチ差し
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリン、ベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ、フチ巻きテープ/ポリプロンテープ
適合ベルト幅(mm)50
寸法(縦×横)(mm)225×105
大容量でたっぷり収納。
内外にあるポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
厚さ(mm)約70(折りたたみ時)
材質(本体)ポリエステル600D
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。2段式なので、8・9インチペンチやニッパなどを収納することができます。ハンドツール先端抜け防止SUSプレート付。
用途8・9インチペンチやニッパなどを収納することができます。ハンドツール先端抜け防止SUSプレート付。
仕様ハンドツール先端抜け防止SUSプレート付。
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。3段式なので、7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。
用途7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。TITプレート補強入りなので背折を防止。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)235×80
ホルダー数3段
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。ペンチやドライバーなどを収納することができます。鋲補強。
用途ペンチやドライバーなどを収納することができます。
仕様台部表皮二重皮縫・鋲補強
寸法(mm)230×100
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。8・9インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。
用途8・9インチペンチやニッパ、ゴムグリップペンチやゴムグリップニッパなどを収納することができます。
仕様台部表皮二重皮縫
寸法(mm)230×100
タイプ各部独立縫製型
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
長さ(mm)【開口部から】40
内径(Φmm)45
開口部(mm)3
ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい!
ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。
ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリエステル600D
本体寸法(mm)約330×約200×約230
ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)230
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
ポケットが斜めカットで手を入れやすく、前屈みになっても中身が落ちにくい腰袋です。漆黒の生地と緋色(赤色)の生地を貼り合わせた生地を使用しており、裏地もおしゃれです。独自の縫製技術で底抜けしにくく、丈夫で長持ちです。底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
材質1680デニールナイロン生地
適合ベルト幅(mm)60
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。内部生地、表面ステッチ、タグなどにカラーの生地、糸を使用し赤と黒の2色のカラーバリエーションを準備。
用途小物入れ(角底タイプ)ビス・メジャー・携帯電話などの収納に。
材質基本素材/1680デニールポリエステルオックス(裏面/ポリウレタンコーティング)本体一部/ターポリンベルトループ/ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げフチ巻きテープ/ポリプロンテープ
仕様角底タイプ
寸法(縦×横×奥行)(mm)110×130×70
関連キーワード